| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1828819 Herst.-Nr.: 1828819 EAN/GTIN: 5059045103455 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = Centronics Steckverbinder 2 = Centronics Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 3m Mantelfarbe = Grau Außenmantelmaterial = PVC
Centronics-Druckerkabel von RS ProDas graue RS Pro Centronics CN36-polige Stecker auf CN36-polige Stecker, parallel, hat eine Länge von 3M. Er hat einen beigen PVC-Kabelmantel und einen Außendurchmesser von 7 mm. Die Steckverbinder haben eine goldfarbene Blitzabdeckung, um Korrosion zu verhindern, und die Steckverbinderkappen bestehen auch aus beigefarbenem PVC mit einer Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich die Ummantelung um die Manschette spaltet. Dieses Kabel wird zwischen einem Drucker und einem Schalter verwendet.Eigenschaften und Vorteile• 25 °C 28 AWG, Aluminium-Mylar-Folienschirmung mit Ableitungsdraht, Außendurchmesser 7,0 • Molded graues PVC-Kabel • Geformte RändelschraubenZertifizierungen• CE-zertifiziert • REACH-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | Centronics | Steckverbinder 2: | Centronics | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 3m | Mantelfarbe: | Grau | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |