| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1828820 Herst.-Nr.: 1828820 EAN/GTIN: 5059045103462 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = 25-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = 25-polig, D-Sub Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 2m Mantelfarbe = Grau Standards = CE, REACH Schirmung = Aluminiumbeschichtete Mylarfolie
RS PRO 7 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | 25-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | 25-polig, D-Sub | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 2m | Mantelfarbe: | Grau | Standards: | CE, REACH | Schirmung: | Aluminiumbeschichtete Mylarfolie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1828820, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, RS PRO, SL102, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |