Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Serielle Kabel
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse auf D-Sub 9 Pol Buchse
>
Artikel
RS PRO Serielles Kabel / 9-polig, D-Sub Buchse / 9-polig, D-Sub Buchse, 1m, Grau, CE, REACH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1828897
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1828897
EAN/GTIN:
5059045104162
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
kabel seriell d-sub 9 pol buchse au...
d-sub kabel
Steckverbinder 1 = 9-polig, D-Sub
Steckverbinder 2 = 9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 1m
Mantelfarbe = Grau
Standards = CE, REACH
Schirmung = Aluminiumbeschichtete Mylarfolie
Gerades D9-Kabel von RS Pro mit Buchse auf D9-Buchse, 1 Meter, schwarz Dieses Kabel von RS Pro verfügt über D9-Buchsen an beiden Enden und ist für eine gerade Durchgangsstruktur zwischen Stift und Stift verdrahtet. Dieses hochwertige Kabel ist ideal für den Einsatz mit dem Anschluss eines Computers an eine DCE (Datenkreisabschlussgeräte) wie ein Modem. Das Kabel verfügt über eine PVC-Ummantelung mit ausgezeichneter Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die Steckverbinderkappen verfügen außerdem über eine Zugentlastung, um das Kabel zu stützen und ein Aufsplittern um die Haube zu verhindern. Dieses RS232 D9-Kabel mit Buchse auf Buchse verfügt außerdem über eine Aluminium-Mylar-Folie, die eine ausgezeichnete Konnektivität mit minimalen EMI-Störungen bietet. Die beiden D9-Buchsen verfügen über vergoldete Flash-Stifte, um Korrosion zu vermeiden und eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile • D9-Buchse auf D9-Buchse mit Zugentlastungshauben, um ein Absplittern zu verhindern • PVC-Ummantelung bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit • Ideal für den Anschluss von DCE-Geräten an einen Computer • 9-polige serielle RS232-Steckerbelegung • Zugentlastung am Ende der Haube, um das Kabel zu stützen und ein Absplittern zu verhindern • Gold-Flash-Stifte mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit • Abschirmung aus Aluminium-Mylar-Folie • Ideal für eine Reihe von Anwendungen wie den Anschluss eines PCs an eine DCE (Data Circuit-Terminating Equipment) Anwendung Gerade durchkontaktierte serielle Kabel sind ideal für den Einsatz mit dem Anschluss von DCE- (Datenschaltkreis-Abschlussgeräten) und EGA-Geräten (erweiterte Grafikadapter) an einen Computer. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und können je nach Anwendung verschiedene Steckverbindertypen haben. Sie werden häufig mit Geräten wie: Modems • Netzteile • Drucker • Projektoren • Bildschirme • Computer Häufig gestellte Fragen Ist dieses Kabel gerade durchgeführt? Ja, dies ist ein gerades Durchgangskabel. Mit welcher Größe ist der serielle Anschluss kompatibel? Dies ist für 9-polige serielle Anschlüsse geeignet.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
9-polig, D-Sub
Steckverbinder 2:
9-polig, D-Sub
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Grau
Standards:
CE, REACH
Schirmung:
Aluminiumbeschichtete Mylarfolie
... >
Kabel und Drähte
>
Computerkabel
>
Serielle Kabel
Weitere Suchbegriffe:
1828897
,
Kabel und Drähte
,
Computerkabel
,
Serielle Kabel
,
RS PRO
,
EX000
,
Cables & Wires
,
Computer Cables
,
Serial Cables
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen