| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1828905 Herst.-Nr.: 1828905 EAN/GTIN: 5059045104230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = 25-polig, D-Sub Steckverbinder 2 = 25-polig, D-Sub Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Länge = 6m Mantelfarbe = Grau Standards = CE, REACH Außenmantelmaterial = PVC
RS PRO 7 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | 25-polig, D-Sub | Steckverbinder 2: | 25-polig, D-Sub | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Länge: | 6m | Mantelfarbe: | Grau | Standards: | CE, REACH | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1828905, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, RS PRO, SL106, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |