Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unipower Elektrode Füllstandssensor Edelstahl -10°C / +65°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1828937
Hersteller:
     Unipower
Herst.-Nr.:
     44S0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Elektrode
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +65°C

Eine einpolige Elektrode, die zur Füllstandskontrolle in Brunnen oder Lagertanks verwendet wird. Er besteht aus Edelstahl-Tastkopf mit Kunststoffhalter und Kabelverschraubung. Ein Dichtring und das Festziehen der Kabelverschraubung verhindern, dass Flüssigkeit in den Terminal Steckverbinder des Kabels eindringt und seine Oxidation verursacht. Maximale Betriebstemperatur: -10 °C bis +65 °C. Kabelverbindung: Schraube Der Außendurchmesser des Kabels muss 1,5 mm betragen, um eine perfekte Abdichtung zu gewährleisten.Kompatible Flüssigkeitsstand-SteuerrelaisDieser GIC-Elektrodenpegelsensor kann mit den meisten Flüssigkeitsstand-Steuerrelais verwendet werden, ist aber besonders für die folgenden GIC-Produkte geeignet: • (884-2455) 884-2455 ist ein Pegelregler der GIC 44-Serie, 240 V ac • (884-2451) 884-2451 ist ein 44-stufige Steuereinheit der GIC-Serie, 110 V ac • (884-2464) 884-2464 ist ein GIC-Pegelregler der Serie 44 mit 400 V ac
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Elektrode
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, 1828937, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Unipower, 44S0003, Sensors, Level Sensors, Automation & Control Gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,49334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,91*
€ 27,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,84*
€ 24,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.