Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG36 Polyamid Grau 24mm/ 32mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG36 Polyamid Grau 24mm/ 32mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-1829127
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015070+53019070
EAN/GTIN:
     5059039233441
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Gewindegröße = PG36
Kabeldurchmesser max. = 32mm
Kabeldurchmesser min. = 24mm
Material = Polyamid
Farbe = Grau
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +80 °C.

Kontermutter. Nylon-Kabelverschraubung Skintop, IP68, PG. Die Kabelverschraubungen der Skintop-ST-Serie von Lapp sind aus robustem Polyamid gefertigt und bieten ein hohes Maß an Umgebungsschutz. Ob Sie nun an Panels, Abzweigdosen oder Maschinengehäuse anschließen, diese Kabelverschraubungen sind eine einfach zu installierende Lösung im Kabelmanagement. Mit ihrer einfachen Schraubbefestigung sorgt die Skintop-ST-Serie für schnelle Montagezeiten und bietet einen variablen Klemmbereich mit ausgezeichneter Zugentlastung. Diese Serie von Kabelverschraubungen hat PG-Abmessungen. Diese Kabelverschraubung zeichnet sich zudem durch eine hohe Temperatur-, mechanische und Ölbeständigkeit aus. In Verbindung mit ihrem permanenten Vibrationsschutz sind sie daher ideal für den Einsatz mit schweren Maschinen in Industrieumgebungen. Eigenschaften und Vorteile • Einfache Installation • Großer Klemmbereich • P-Abmessungen • Schutz gemäß IP68, 5 bar • Mechanische Stabilität • Temperaturbeständigkeit • Ölbeständigkeit • Chemikalienbeständigkeit • Vibrationsschutz Anwendungen Die Skintop-ST-Serie der PG-Kabeldurchführungs-Verschraubung kann überall dort eingesetzt werden, wo Drähte und Kabel durch vorgebohrte Löcher in Panel-förmige Gehäuse eingeführt werden müssen. Ihre platzsparende Ausführung macht sie ideal für • Maschinen- und Geräteherstellung • Fotovoltaik und Solarstromtechnik • Steuerungs- und Automationstechnologie Umgebungsbedingungen Diese Kabelverschraubungen sind nach IP68 abgedichtet und haben eine Druckstufe von 5 bar. Das bedeutet, dass sie einen hervorragenden Schutz gegen Staubeintritt bieten und auch bei Untertauchen in flachem Wasser wasserdicht sind. Damit sind sie für den Einsatz in rauen Umgebungen und sogar für einige Freiluftanwendungen geeignet. Zubehör Skintop-ST-Kabelverschraubungen können mit Nylon-Sicherungsmuttern der entsprechenden PG-Größe verwendet werden. • ; 444-2688 444-2688 ist eine Skintop-Sicherungsmutter, schwarz, PG7, IP68 • ; 444-2694 444-2694 ist eine Skintop-Sicherungsmutter, schwarz, PG9, IP68 • ; 444-2717 444-2717 ist eine Skintop-Sicherungsmutter, schwarz, PG11, IP68 • ; 444-2723 444-2723 ist eine Skintop-Sicherungsmutter, schwarz, PG13,5, IP68 • ; 444-2739 444-2739 ist eine Skintop-Sicherungsmutter, schwarz, PG16, IP68 • ; 444-2745 444-2745 ist eine Skintop-Sicherungsmutter, schwarz, PG21, IP68 • ; 444-2751 444-2751 ist eine Skintop-Sicherungsmutter, schwarz, PG29, IP68 • ; 444-2830 444-2830 ist eine Skintop-Sicherungsmutter, schwarz, PG7, IP68 • ; 444-2846 444-2846 ist eine Skintop-Sicherungsmutter, schwarz, PG9, IP68 • ; 444-2852 444-2852 ist eine Skintop-Sicherungsmutter, schwarz, PG11, IP68 • ; 444-2874 444-2874 ist eine Skintop-Sicherungsmutter, schwarz, PG13,5, IP68 • ; 444-2880 444-2880 ist eine Skintop-Sicherungsmutter, schwarz, PG16, IP68 • ; 444-2896 444-2896 ist eine Skintop-Sicherungsmutter, schwarz, PG21, IP68 • ; 444-2903 444-2903 ist eine Skintop-Sicherungsmutter, schwarz, PG29, IP68
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG36
Kabeldurchmesser max.:
32mm
Kabeldurchmesser min.:
24mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: 1829127, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53015070+53019070, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 28,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 193,86*
€ 230,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 190,31*
€ 226,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,57*
€ 207,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,05*
€ 190,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 141,48*
€ 168,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52003450
ab € 60,75*
Zubehör
Lapp Kabel
52006010
ab € 0,8696*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.