Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Kontermutter
>
Artikel
Lapp SKINDICHT Gegenmutter PG13.5 Messing Silber IP68 -60°C / +200°Cmax.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1829149
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
52003520+52003520
EAN/GTIN:
5059039233724
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
Material = Messing
Gewindegröße = PG13.5
Farbe = Silber
Schutzart = IP68
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Serie = SKINDICHT
Kontermutter. Bewehrte Kabelverschraubungen von Lapp, IP68, PG/metrisch. Diese Skindicht-SHVE-Kabelverschraubung von Lapp stellt eine äußerst zuverlässige Kabelanschlusslösung für Anwendungen dar, bei denen elektrische Störungen auftreten können. Sie verfügt über einen 360° niederohmigen Schirmkontakt für einen hervorragenden Schutz vor Störsignalen.Die Erdungsverschraubung hat auch eine robuste vernickelte Ausführung aus Messing mit ausgezeichneter mechanischer Beständigkeit. Sie bietet eine optimale Zugentlastung sowie ein hohes Maß an Umweltschutz.Eine Kontermutter kann auch verwendet werden, um eine sichere Befestigung auf eloxierten, pulverbeschichteten und lackierten Oberflächen zu gewährleisten. Für den Kabelanschluss in Panels, Leerrohren und Anlagengehäusen ist diese Skindicht-SHVE-Kabelverschraubung zuverlässig und vielseitig einsetzbar. Eigenschaften und Vorteile • Schirmungskontakt mit niedrigem Widerstand• Optimale Zugentlastung• Temperaturbeständigkeit• Schutzart IP68, 10 bar• Betriebstemperatur von –20 °C bis +80 °C Anwendungen Diese Erdungsverschraubung ist ideal für Umgebungen, in denen die Gefahr von elektrischen Störungen besteht, wie z. B.• Medizinische Bereiche• Frequenzwandler• Flughäfen und öffentliche Sicherheitsbereiche Umgebungsbedingungen Die Kabelverschraubung ist gemäß IP68 gekapselt. Dies bedeutet, dass sie einen ausgezeichneten Schutz gegen Staub und Partikeleindringung hat und wasserdicht bei Eintauchen bis zehn bar Druck ist. Das bedeutet, dass es für die härtesten Umgebungen geeignet ist, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Alternative Größen Der Skindicht SHVE ist in verschiedenen PG- und metrischen Größen erhältlich.• ; 182-9149 182-9149 ist eine PG13.5-EMV-Kabelverschraubung• ; 182-9177 182-9177 ist eine PG16-EMV-Kabelverschraubung• ; 182-9155 182-9155 ist eine PG16-EMV-Kabelverschraubung• ; 182-9183 182-9183 ist eine PG16-EMV-Kabelverschraubung• ; 182-9199 182-9199 ist eine PG21-EMV-Kabelverschraubung• ; 182-9206 182-9206 ist eine PG21-EMV-Kabelverschraubung• ; 182-9212 182-9212 ist eine PG29-EMV-Kabelverschraubung• ; 212-7725 212-7725 ist eine M20-EMV-Kabelverschraubung• ; 212-7731 212-7731 ist eine M20-EMV-Kabelverschraubung• ; 212-7747 212-7747 ist eine M20-EMV-Kabelverschraubung• ; 212-7753 212-7753 ist eine M25-EMV-Kabelverschraubung• ; 212-7769 212-7769 ist eine M32-EMV-Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Gewindegröße:
PG13.5
Farbe:
Silber
Schutzart:
IP68
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Serie:
SKINDICHT
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelverschraubungen und -befestigungen
>
Kabelverschraubungen Gegenmuttern
Weitere Suchbegriffe:
gegenmutter m20
,
gegenmutter messing
,
1829149
,
Kabel und Drähte
,
Kabelverschraubungen und -befestigungen
,
Kabelverschraubungen Gegenmuttern
,
Lapp
,
52003520+52003520
,
Cables & Wires
,
Cable Glands & Fittings
,
Cable Gland Locknuts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,75*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,58*
€ 89,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,69*
€ 80,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,22*
€ 74,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,75*
€ 62,77
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp SKINDICHT 52003800 Kabelverschraubung Edelstahl Nickel
Lapp Kabel
52003800
ab € 0,48*
Zubehör
Lapp SKINDICHT 52104494 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp Kabel
52104494
ab € 0,94*
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40
Lapp Kabel
61791273
ab € 272,53*
Zubehör
Würth Abschirmstreifen aus Ni/Cu-Faser mit PU-Schaum, Stärke 6mm, 9mm x 1m
Würth Elektronik
3020906
ab € 9,80*
Zubehör
Würth Elektronik 3003308A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 8mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,35*
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.5mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen