Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Keilriemenscheibe
>
Artikel
RS PRO Stahl Riemenscheibe Ø 184mm, Bohrung 42mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-182919
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
182919
EAN/GTIN:
5056070950955
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Bohrung = 42mm
Gesamtdurchmesser = 184mm
Anzahl der Nuten = 1
Material = Gusseisen, Stahl
Riemenscheiben für XPZ-, SPZ- und Z-Riemen
Weitere Informationen:
Bohrung:
42mm
Gesamtdurchmesser:
184mm
Anzahl der Nuten:
1
Material:
Gusseisen, Stahl
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Riemen und Riemenscheiben
>
Riemenscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Keilrillenscheibe
,
Keilrillenscheiben
,
Keilscheibe
,
Keilscheiben
,
keilriemenscheibe ungebohrt 1 rillig
,
keilriemenscheibe ungebohrt
,
keilriemenscheibe
,
182919
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Riemen und Riemenscheiben
,
Riemenscheiben
,
RS PRO
,
SPZZPULLEY180X1
,
Mechanical Power Transmission
,
Belts & Pulleys
,
Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Contitech CONTI FO-Z Gummi Antriebsriemen, XPZ-Profil 9.7mm x 8mm x 800mm, Scheiben-Ø 50mm
ContiTech
XPZ 800
ab € 7,27*
Zubehör
Contitech CONTI FO-Z Gummi Antriebsriemen, XPZ-Profil 9.7mm x 8mm x 930mm, Scheiben-Ø 50mm
ContiTech
XPZ 930
ab € 8,51*
Zubehör
RS PRO 1610 Konus-Spannbuchse, Schaft: 19mm, Außen-Ø: 57mm, Länge: 25mm, 19.6Nm
RS Pro
184583
ab € 11,93*
Zubehör
RS PRO 1610 Konus-Spannbuchse, Schaft: 30mm, Außen-Ø: 57mm, Länge: 25mm, 19.6Nm
RS Pro
184189
ab € 11,11*
Zubehör
RS PRO 1610 Konus-Spannbuchse, Schaft: 35mm, Außen-Ø: 57mm, Länge: 25mm, 19.6Nm
RS Pro
184218
ab € 11,94*
Zubehör
RS PRO 1610 Konus-Spannbuchse, Schaft: 38mm, Außen-Ø: 57mm, Länge: 25mm, 19.6Nm
RS Pro
184224
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen