Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 5,5 x 1 mm Schlitz Stummel-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 85 mm / Klinge 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 5,5 x 1 mm Schlitz Stummel-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 85 mm / Klinge 25 mm
RS PRO 5,5 x 1 mm Schlitz Stummel-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 85 mm / Klinge 25 mm
RS PRO 5,5 x 1 mm Schlitz Stummel-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 85 mm / Klinge 25 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829684
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829684
EAN/GTIN:
     5059045104650
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Stummel-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 5,5 x 1 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 25 mm
Gesamtlänge = 85 mm
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

Schlitzschraubendreher von RS Pro mit Stubby (Schrankspitze), Chrom-Vanadium-Stahl mit weichem Griff. Wir stellen vor: Die Schlitzschraubendreher mit kurzer Schrankspitze unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS PRO, eine Serie Durable Schraubendreher, die für den Einsatz mit Schlitzschrauben und -klemmen geeignet sind. Die kurze Bauweise macht diese Schraubendreher ideal für den Einsatz in Umgebungen und Anwendungen mit minimalem Platzbedarf. Der Schaft besteht aus einer Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl mit mattverchromter Oberfläche, die eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit bietet. Diese Durable Schraubendreher verfügen außerdem über einen ergonomischen, weichen Griff für mehr Komfort und Griffigkeit, der das Drehmoment unterstützt. Die Schrankspitzen ermöglichen einen einfachen Zugang zu Schlitzschrauben, die in einer ganzen Reihe von nicht breiter als die Schraube selbst eingesenkt sind, und bieten gleichzeitig einen ausgezeichneten Halt und ein ausgezeichnetes Drehmoment. Eigenschaften und Vorteile. hergestellt aus Durable Chrom-Vanadium-Molybdänstahl für ausgezeichnete Haltbarkeit Chrommatte Oberfläche für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Schwarze Spitze für deutlichen Kontrast zwischen Schraube und Spitze Schrankspitze, so dass der Schraubendreher auf versenkte Schrauben zugreifen kann Weicher Griff für verbesserten Halt und Kontrolle Ideal für den Einsatz mit Anschlussklemmen Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot In einer Vielzahl von Größen erhältlich. Häufige Anwendungen. Schlitzschraubendreher mit Schrankspitzen verfügen über eine Spitze, die die gleiche Breite wie die Welle des Schraubendrehers hat, womit sie sich ideal für den Einsatz mit versenkten Schrauben oder Klemmen eignen. Sie sind ein unverzichtbares Handwerkzeug in vielen Werkzeugsätzen, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt wird, wie z. B.: Hoch- und Tiefbau Heimwerkerarbeiten Industrie Elektroarbeiten Kfz. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Unterschied zwischen einem Schlitz und einem PHILLIPS ®?. Schlitz- und PHILLIPS ® -Schraubendreher sind die beiden häufigsten Arten von Treibern, die in den meisten Werkzeugsätzen zu finden sind. Obwohl sie beide letztendlich die gleiche Aufgabe ermöglichen, verfügen sie über verschiedene Spitzen und sind für verschiedene Schrauben geeignet. Ein Schlitzschraubendreher ist ideal für den Einsatz mit einem Schlitzschraubenkopf, da die Spitze präzise in den Kopf eingeführt wird. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Druck auf den Antrieb ausgeübt wird, da die Spitze das Material ausbrechen und verkratzen oder Verletzungen verursachen kann. Ist dieser Schraubendreher magnetisiert?. Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mit einem Magnetisierer magnetisiert werden, der hier bei RS erhältlich ist, z. B. ; 667-3471 667-3471. Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft?. Nein, dieser Schraubendreher kann nicht mit elektrischen Geräten verwendet werden, da er nicht für die Arbeit unter Spannung entwickelt wurde. Sind die Griffe abnehmbar?. Die weichen Griffe dieser RS Pro Schraubendreher sind fest montiert, um eine sichere Verbindung mit der Welle zu gewährleisten und unerwünschtes Herausnehmen und Verletzungen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Stummel-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
5,5 x 1 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, rs pro schlitzschraubendreher, schlitz vde schraubendreher, 1829684, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, RS PRO, F13055025, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 5,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,56*
€ 6,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.