Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO #1 Vierkant Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 200 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO #1 Vierkant Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 200 mm / Klinge 100 mm
RS PRO #1 Vierkant Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 200 mm / Klinge 100 mm
RS PRO #1 Vierkant Standard-Schraubendreher, CrVMo-Stahl, 200 mm / Klinge 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829759
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829759
EAN/GTIN:
     5059045105336
Suchbegriffe:
1829759
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®...
Schraubendreher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Vierkant
Abtriebsgröße = #1
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 200 mm
Klingenmaterial = CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

RS Pro Vierkantschraubendreher mit weichem. Wir stellen vor: Vierkantschraubendreher (auch bekannt als Robertson-Schraubendreher) von RS PRO, eine Serie von hochwertigen Handwerkzeugen mit quadratischer Spitze, die sich ideal zum Festziehen und Lösen von Vierkantschrauben (Robertson) in einer Reihe von Anwendungen eignen. Die quadratischen Schraubendreher von RS Pro verfügen über Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahlklingen mit mattverchromter Oberfläche und bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die Schraubendreher verfügen außerdem über einen weichen Griff, um Komfort und Griffigkeit zu verbessern und gleichzeitig das Drehmoment zu verbessern. Die quadratische Spitze ermöglicht einhändige Bedienung und sorgt für eine sichere Verbindung mit dem Schraubenkopf, wodurch die Gefahr eines Ausrutschens und einer Beschädigung der Oberfläche ausgeschlossen wird. Die quadratischen Schraubendreher von RS Pro sind in den 3 gängigsten Robertson-Größen erhältlich, einschließlich Größe Nr. 1, Größe Nr. 2 und Größe Nr. 3. Eigenschaften und Vorteile. hergestellt aus Chrom-Vanadium-Molybdänstahl für lange Lebensdauer Matte verchromte Oberfläche für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Weicher Griff für mehr Komfort und Drehmoment Perfekt für den Einsatz mit Vierkantschrauben für eine ausgezeichnete Verbindung ohne Rutschgefahr Einhändige Bedienung möglich Erhältlich in den gängigsten Größen. Anwendungen. Robertson- oder Vierkantschraubendreher sind eine Art Handwerkzeug zum Festziehen und Lösen von Schrauben mit einem Vierkanteinsatz. Durch die quadratische Aussparung, die die Spitze in der Mitte arretiert, ermöglichen sie eine einhändige Bedienung beim Eindrehen des Schraubendrehers. Robertson- oder Vierkantschraubendreher werden in Anwendungen wie: Kfz Bootsbau Heimwerkerarbeiten Hoch- und Tiefbau Industrie Elektroarbeiten. Häufig gestellte Fragen. Ist dieser Schraubendreher magnetisiert?. Nein, dieser Schraubendreher ist nicht magnetisiert, kann aber einfach mit einem Magnetisierer magnetisiert werden, der hier bei RS erhältlich ist, z. B. ; 667-3471 667-3471. Ist dieser Schraubendreher VDE-geprüft?. Nein, dieser Schraubendreher kann nicht mit elektrischen Geräten verwendet werden, da er nicht für die Arbeit unter Spannung entwickelt wurde. Welche Größen sind erhältlich?. Die quadratischen Schraubendreher von RS Pro sind in den folgenden drei Größen erhältlich: ; 1829759 1829759 - Nr. 1 ; 1829760 1829760 - Nr. 2 ; 1829761 1829761 - Nr. 3
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Vierkant
Abtriebsgröße:
#1
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Klingenmaterial:
CrVMo-Stahl
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 6,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,16*
€ 7,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.