Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Seitenschneider 120 mm / Backen 13mm, Schneidleistung 1.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Seitenschneider 120 mm / Backen 13mm, Schneidleistung 1.0mm
RS PRO Seitenschneider 120 mm / Backen 13mm, Schneidleistung 1.0mm
RS PRO Seitenschneider 120 mm / Backen 13mm, Schneidleistung 1.0mm
RS PRO Seitenschneider 120 mm / Backen 13mm, Schneidleistung 1.0mm
RS PRO Seitenschneider 120 mm / Backen 13mm, Schneidleistung 1.0mm
RS PRO Seitenschneider 120 mm / Backen 13mm, Schneidleistung 1.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1829793
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1829793
EAN/GTIN:
     5059045105565
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Materialien geschnitten = Mittelharter Draht, Weicher Draht
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 120 mm
Backenlänge = 13mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Höhensicher = Nein
ESD-sicher = Nein
Material/Stoff = CrMo-Stahl
Schneidkapazität max. = 1.0mm
Hieb Typ = Bündig

RS PRO Seitenschneider mit bündigem Schnitt Die neuen RS PRO Seitenschneider mit bündigem Schnitt sind ein Durable Handwerkzeug, mit dem Sie weiche bis mittelharte Drähte mühelos durchschneiden können. Die Fräser sind aus Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt, um ein effizientes, langlebiges Produkt zu bieten, während die weichen Griffgriffe für zusätzlichen Komfort und Kontrolle sorgen. Diese Fräser verfügen außerdem über eine bündige Abschrägung, die weiche und mittelharte Drähte schnell und effizient durchschneidet. Das robuste Design mit ovalem Kopf sorgt dafür, dass auch dickere Drähte wie Stahldraht mit minimalem Aufwand geschnitten werden können. Eigenschaften und Vorteile: • Schneiden für weiche und mittlere Drähte geeignet • Ergonomische, weiche Griffgriffe • bündige Schneidkante für schnelles und effizientes Schneiden • Aus Durable Chrom-Molybdän-Stahl • Box-joint-Design für erhöhte Sicherheit und Belastbarkeit • Ein Durable ovaler Kopf, der beim Schneiden nur wenig Aufwand erfordert Anwendungen: Elektronische Fräser sind Handwerkzeuge zum Durchschneiden von Drähten und in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen zu erfüllen. Der gebräuchlichste Schneidkopftyp ist ein ovaler, konischer und abgewinkelter Schneidkopf. Die Art des erzeugten Schnitts hängt von der Schrägung des Fräsers ab. Halbbündige Fräser sind Durable und erzeugen eine schnelle, rauhe Schneide, während eine ultra-bündige Schrägung einen viel saubereren Schnitt erzeugt, aber anfällig für Schäden ist. Elektronische Fräser werden häufig in folgenden Anwendungen eingesetzt: • Heimwerkerarbeiten • Industrie • Hoch- und Tiefbau • Elektronischer Einbau • Schmuckherstellung Was ist die Abschrägung dieses Fräsers? Dieser Fräser verfügt über eine bündige abgeschrägte Abschrägung, die einen relativ sauberen Schnitt erzeugt und somit ideal für die Schmuckherstellung und Elektronik ist. Mit welchem Material eignet sich dieser Fräser? Der RS PRO Seitenschneider mit bündigem Schnitt eignet sich für den Einsatz mit weichen bis mittelharten Materialien wie Kunststoffkabelbindern, Kupfer und Aluminium. Wie groß ist der maximale Durchmesser, den dieser Fräser schneiden wird? Mit diesem Fräser kann Draht bis 1,0 mm geschnitten werden.
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Materialien geschnitten:
Mittelharter Draht, Weicher Draht
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
120 mm
Backenlänge:
13mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Höhensicher:
Nein
ESD-sicher:
Nein
Material/Stoff:
CrMo-Stahl
Schneidkapazität max.:
1.0mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), elektronik seitenschneider, 1829793, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, RS PRO, H20S120FL, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.