| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1829987 Herst.-Nr.: 1829987 EAN/GTIN: 5059045105824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schneid-Richtung = Gerade Gesamtlänge = 250 mm Geeignet für = Kaltgewalzter Stahl, Edelstahl
RS PRO Straight Cut Aviation Schnürsenkel Wir stellen Ihnen die Luftfahrt-Schnürsenkel unserer bewährten und zuverlässigen eigenen Marke RS PRO vor, ein Durable Handwerkzeug, das ideal zum Schneiden von Blech wie Edelstahl und kaltgewalztem Stahl ist. Mit den RS PRO-Luftfahrt-Schnallen können weichere Materialien auf die volle Länge der Klinge geschnitten werden, wodurch sie ideal für Schneidkanten sind. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Blechschneidern verfügen die RS PRO-Luftfahrt-Schnürsenkel über ein hochwirksames Design, das beim Schneiden hilft und nur minimalen Aufwand für den Benutzer erfordert. Diese zusammengesetzten Schnipsel haben Chrom-Molybdän-Klingen, die leicht durch Metall und andere Materialien schneiden können und einen sauberen Schnitt produzieren. Die weichen Griffgriffe bieten einen verbesserten Komfort und eine bessere Kontrolle, um die gewünschte Aufgabe zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile: • Durable Chrom-Molybdän-Klingen für sauberes und präzises Schneiden • Weiche Griffgriffe für mehr Komfort und Kontrolle • Perfekt zum Schneiden von Blechen wie Edelstahl und kaltgewalztem Stahl • Design mit hoher Hebelwirkung, das minimalen Aufwand erfordert • Farbcodiert zur schnellen Identifizierung des richtigen Hüftpaars Anwendungen: Luftfahrt-Schnipsel sind ein leistungsfähiges Handwerkzeug, das für das Schneiden durch haltbare Materialien wie kaltgewalztem Stahl und rostfreiem Stahl vollkommen ist. Die drei häufigsten Arten von Zinnschnäuzen sind gerader Schnitt, linker Schnitt und rechter Schnitt. Die Richtung bezieht sich nicht darauf, welche Hand sie am besten eignen, sondern auf welche Seite das Abfallmaterial aufgerollt wird. So können Sie z. B. gerade Schnitte in Metall in einer geraden Linie auf die Länge der Klinge durchführen, während Sie mit dem linken Schnitt gerade oder gebogen schneiden können, wobei das Abfallmaterial nach links und rechts geschnitten werden kann. Zu den gängigen Anwendungen gehören: • Kfz-Reparatur • Heimwerkerarbeiten • Reparatur der Klimaanlage • Hoch- und Tiefbau • Industrie Ist dieser Luftfahrt-Snip gerade, links oder rechts geschnitten? Dieser Luftfahrt-Snip hat einen geraden Schnitt, der Ihnen erlaubt, Material durch die volle Länge der Klinge in einer geraden Linie oder in leicht gekrümmtem zu schneiden. Für welches Material eignet sich das? Dieser Luftfahrt-Rüssel ist für kaltgewalzten Stahl bis 1,2 mm und Edelstahl bis 0,9 mm geeignet. Sind diese für Schnittkurven geeignet? Diese Schnürsenkel ist so konstruiert, dass sie gerade Linien schneidet, jedoch sind leichte Kurven erreichbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schneid-Richtung: | Gerade | Gesamtlänge: | 250 mm | Geeignet für: | Kaltgewalzter Stahl, Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere gerade, durchlaufschere, handblechschere 250 mm, 1829987, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Blechscheren, RS PRO, J04250S, Hand Tools, Pliers & Cutters, Tin Snips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |