Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tsubaki 16B-1 Edelstahl Simplex Rollenkette, Teilung 25.4mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tsubaki 16B-1 Edelstahl Simplex Rollenkette, Teilung 25.4mm, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1830879
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS16B-SS-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 16B-1
Teilung = 25.4mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Edelstahl SUS304
Kettenserie = Edelstahl
Kettenstandard = ISO 606 (DIN 8187)
Länge = 5m
Bodenhöhe = 21mm
Walzendurchmesser = 15.88mm
Ketten Breite = 17.02mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 2.7kg

Alle Grundkomponenten dieser Kette bestehen aus Edelstahl SUS304 (mit Ausnahme der Federclips, die aus SUS301 bestehen). Diese Kette kann in speziellen Umgebungen wie zum Beispiel unter Wasser und in sauren und alkalischen Anwendungen verwendet werden. Er kann außerdem in hohen und niedrigen Temperaturen (–20 °C bis +400 °C) verwendet werden. SUS304 ist als Ergebnis des Kaltschmiedens nur geringfügig magnetisch.Die Verbindungsglieder sind Klemmausführungen für die Größen bis RS16B-SS und Splintausführungen für die Größen RS12B-SS bis RS20B-SS. Die Kette RF06B-SS hat flache Verbindungsplatten. Mittlere Senkstifte stehen nicht zur Verfügung. Es wird Doppelnieten angewandt.
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
16B-1
Teilung:
25.4mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Edelstahl SUS304
Kettenserie:
Edelstahl
Kettenstandard:
ISO 606 (DIN 8187)
Länge:
5m
Bodenhöhe:
21mm
Walzendurchmesser:
15.88mm
Ketten Breite:
17.02mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
2.7kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette 16b-1 tsubaki, din 8187, din 8187 16b-1, 1830879, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Tsubaki, RS16BSS1, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,17*
€ 1.290,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,68*
€ 1.265,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,26*
€ 1.166,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,26*
€ 1.142,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,62*
€ 1.103,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.