Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tsubaki NEPTUNE 16B-1 Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 25.4mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tsubaki NEPTUNE 16B-1 Carbonstahl Simplex Rollenkette, Teilung 25.4mm, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1830884
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS16B-NEP-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 16B-1
Teilung = 25.4mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Korrosionsgeschützter Kohlenstoffstahl
Kettenserie = NEPTUNE
Kettenstandard = ISO 606 (DIN 8187)
Länge = 5m
Bodenhöhe = 21mm
Walzendurchmesser = 15.88mm
Ketten Breite = 17.02mm
Gesamtbreite = 37.7mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 2.7kg

Die Kette RF06B-NEP hat flache Verbindungsplatten. Verbindungsglieder sind Klemmausführungen für Größen bis RS16B-NEP-1 und Splinttypen für die Größen RS20B-NEP-1 bis RS24B-NEP-1. Das Nieten mit mittigem Waschbecken wird auf die RS08B-NEP-1 und auf die einadrige RS16B-NEP-1-Kette angewendet. Doppelnieten wird auf alle anderen Größen der einadrigen Kette aufgetragen. Bei Verwendung eines versetzten Verbindungsstücks mit einem Rastermaß berechnen Sie bitte eine Reduzierung der Ermüdungsfestigkeit um 35 %.• korrosionsbeständige Neptunkette
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
16B-1
Teilung:
25.4mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Korrosionsgeschützter Kohlenstoffstahl
Kettenserie:
NEPTUNE
Kettenstandard:
ISO 606 (DIN 8187)
Länge:
5m
Bodenhöhe:
21mm
Walzendurchmesser:
15.88mm
Ketten Breite:
17.02mm
Gesamtbreite:
37.7mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
2.7kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187 16b-1, din 8187, din 8187 05b 1, 1830884, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Tsubaki, RS16BNEP1, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 865,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,96*
€ 1.244,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,95*
€ 1.208,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,74*
€ 1.108,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,84*
€ 1.082,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,06*
€ 1.029,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.