Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tsubaki Einzelglied, Rollenketten-Glied, Edelstahl SUS304, Typ 16B-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1830928
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     RS16B-SS-1 OL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 16B-1
Mechanische Verbindungsart = Einzelglied
Material = Edelstahl SUS304
Kettenserie = Edelstahl

Alle Grundkomponenten dieser Kette bestehen aus Edelstahl SUS304 (mit Ausnahme der Federclips, die aus SUS301 bestehen). Diese Kette kann in speziellen Umgebungen wie zum Beispiel unter Wasser und in sauren und alkalischen Anwendungen verwendet werden. Er kann außerdem in hohen und niedrigen Temperaturen (–20 °C bis +400 °C) verwendet werden. SUS304 ist als Ergebnis des Kaltschmiedens nur geringfügig magnetisch.Die Verbindungsglieder sind Klemmausführungen für die Größen bis RS16B-SS und Splintausführungen für die Größen RS12B-SS bis RS20B-SS. Die Kette RF06B-SS hat flache Verbindungsplatten. Mittlere Senkstifte stehen nicht zur Verfügung. Es wird Doppelnieten angewandt.
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
16B-1
Mechanische Verbindungsart:
Einzelglied
Material:
Edelstahl SUS304
Kettenserie:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, Rollenketten-Verbindungsglied, din 8187 16b-1, din 8187, din 8187 05b 1, 1830928, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Tsubaki, RS16BSS1OL, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,43*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 34,943* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 436,42*
€ 519,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 429,72*
€ 511,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 392,96*
€ 467,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 382,75*
€ 455,47
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 349,43*
€ 415,82
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.