Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIL-Sockel, 20-Pin Durchsteck Gedreht, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIL-Sockel, 20-Pin Durchsteck Gedreht, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1831566
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1831566
EAN/GTIN:
     5059044120163
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder 20-polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Länge = 25.4mm
Breite = 10.16mm
Tiefe = 3mm
Abmessungen = 25.4 x 10.16 x 3mm
Gehäusematerial = Thermoplast

Die Maschinen-Stiftbuchsen der Serie RS Pro bieten eine vollständige Palette von DIP-Gehäusebuchsen in außergewöhnlicher Qualität und hoher Zuverlässigkeit. Unsere Buchsen verfügen über massive, präzise gedrehte Hülsen mit geschlossener Unterseite, um das Eindringen von Flussmittel und das Eindringen von Lot beim Löten zu verhindern. Gestanzter Federkupfereinsatz sorgt für eine ausgezeichnete Verbindung und ermöglicht wiederholtes Einsetzen und Herausziehen. Die Beschichtungsoptionen umfassen eine Auswahl an Gold-, Zinn- oder Selektivvergoldungen. Unsere Isolatoren bestehen aus Hochtemperaturthermoplast.Hochdruckkontakte, präzise gestanzte interne Federkontakte, lötdämpfendes Design, Maschine einsteckbar, ein- oder zweireihig, flach
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
7.62mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Länge:
25.4mm
Breite:
10.16mm
Tiefe:
3mm
Abmessungen:
25.4 x 10.16 x 3mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 1831566, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, RS PRO, ICM3201GTHT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15016*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,33959* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,20008*
€ 20,4681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,61008*
€ 15,006
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 11,66016*
€ 13,87559
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15016*
€ 9,69869
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.