Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Gedreht, Raster 2.54mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIL-Sockel, 28-Pin Durchsteck Gedreht, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1831570
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1831570
EAN/GTIN:
     5059044120187
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil ic sockel 28 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 28
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal

Vertikale 28-polige Maschinenstiftbuchse von RS Pro RS Pro stellt die Serie von Maschinen-Stiftbuchsen vor, die eine vollständige Palette von hochwertigen, äußerst zuverlässigen DIP-Gehäusebuchsen bieten, einschließlich dieser 28-poligen DIP-Stiftbuchse mit Drehbohrung, auch bekannt als DIL-Buchse. RS Pro hat diese Buchsen mit festen, präzisionsgedrehten Hülsen mit geschlossener Unterseite entwickelt, die ein Eindringen von Flussmittel und das Eindringen von Lot beim Löten verhindern. Hergestellt mit einem gestanzten Federkupfereinsatz, bietet dies eine ausgezeichnete Verbindung und ermöglicht wiederholtes Einsetzen und Herausziehen. Mit vergoldetem Innenkontakt und verzinnter Außenhülse ist diese Buchse ein Hi-Temp-Isolator für Hi-Temp-Lötprozesse von bis zu 260 °C. Unsere Isolatoren bestehen aus wärmebeständigem Thermoplast gemäß UL94V-0. Eigenschaften und Vorteile: • Diese IC-Buchsen wurden mit Hochdruckkontakten entwickelt • 28-polige Durchgangsstiftbuchsen haben präzise gestanzte interne Federkontakte, um eine ausgezeichnete Verbindung zu gewährleisten und Durable für den wiederholten Einsatz zu machen • Anti-Löt-Abgriff, um Ihre Erfahrung mit diesen IC-Buchsen zu erleichtern und gleichzeitig das Eindringen von Flussmittel zu entfernen und alle empfindlichen Bauteile darunter zu schützen • Maschine steckbar, wodurch diese Steckverbinder für Produktionslinienarbeiten geeignet sind • Zweireihige Bauteile entfernen die Begrenzung von IC-Buchsen, indem sie die Beschränkung der Anzahl der verfügbaren Kabel wegnehmen • Gegossen aus Hochtemperaturthermoplast, um diesem Bauteil einen zusätzlichen Schutz zu bieten Was ist ein DIL-Sockel? Eine DIL-Buchse, auch bekannt als DIP-Buchse, bedeutet ein Dual-Inline-Gehäuse, das eine elektronische Komponente mit zwei parallelen Stiftreihen ist, die auf einer Leiterplatte durchkontaktiert oder direkt in eine Buchse gesteckt werden können. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
28
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Weitere Suchbegriffe: ic sockel 28 polig, 1831570, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, RS PRO, ICM3281GTHT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,74*
€ 13,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,85009*
€ 16,96005*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,96005*
€ 20,18246
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,81011*
€ 20,00403
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,19007*
€ 16,88618
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,18016*
€ 14,49439
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 11,08009*
€ 13,18531
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,73012*
€ 11,57884
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,85009*
€ 9,34161
pro Paket
1 Paket enthält 17 Stück (ab € 0,46177* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.