Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIL-Sockel, 40-Pin Durchsteck Gedreht, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIL-Sockel, 40-Pin Durchsteck Gedreht, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1831571
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1831571
EAN/GTIN:
     5059045106616
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 40 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 40
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 15.24mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Länge = 50.8mm
Breite = 17.78mm
Tiefe = 3mm
Abmessungen = 50.8 x 17.78 x 3mm
Betriebstemperatur max. = +105 (Gold Plated, Tin Plated)°C

RS Pro Schraubmaschine IC-BuchseDie RS Pro-IC-Stiftbuchse für Schraubmaschinen hat ein Rastermaß von 2,54 mm, eine Länge von 50,8 mm, eine Breite von 17,78 mm und eine Tiefe von 3 mm. Er hat einen Nennstrom von 3 A und eine Nennspannung von 60 V ac/dc. Die Buchse verfügt über massive, präzise gedrehte Hülsen mit geschlossener Unterseite, um das Eindringen von Flussmittel und das Eindringen von Lot beim Löten zu verhindern. Der gestanzte Federkupfereinsatz bietet eine ausgezeichnete Verbindung und ermöglicht wiederholtes Einsetzen und Herausziehen. Die Isolatoren sind aus Hochtemperaturthermoplast geformt. Der innere Kontakt hat einen Goldblitz über der Nickelbeschichtung und die äußere Hülse hat eine Zinnbeschichtung über der Nickelbeschichtung.Eigenschaften und Vorteile• Anti-Löt-Abführung • Klemmmaterial Berylliumkupfer • Hochdruckkontakte • Maschine steckbar • Anzahl der Kontakte 40 • Betriebstemperatur für vergoldete Bereiche zwischen -55 °C und 105 °C. • Betriebstemperatur für verzinnte Bereiche zwischen -40 °C und 105 °C. • Stiftmaterial Messing • Präzisionsgestanzte interne Federkontakte • Ausführung mit DurchgangsbohrungsmontageZertifizierungen• UL94V-0-Zulassung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
40
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
15.24mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Länge:
50.8mm
Breite:
17.78mm
Tiefe:
3mm
Abmessungen:
50.8 x 17.78 x 3mm
Betriebstemperatur max.:
+105 (Gold Plated, Tin Plated)°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 1831571, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, RS PRO, ICM6401GTHT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,8175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,54004*
€ 20,87265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 13,87008*
€ 16,5054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.