Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIL-Sockel, 24-Pin Durchsteck Gedreht, Raster 2.54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO DIL-Sockel, 24-Pin Durchsteck Gedreht, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1831581
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1831581
EAN/GTIN:
     5059044120224
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 24-pol
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 24
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gedreht
Raster = 2.54mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal

Vertikale 24-polige Maschinenstiftbuchse von RS Pro RS Pro stellt die Serie von Maschinen-Stiftbuchsen vor, die eine vollständige Palette von hochwertigen, äußerst zuverlässigen DIP-Gehäusebuchsen bieten, einschließlich dieser 24-poligen DIP-Stiftbuchse mit Drehbohrung, auch bekannt als DIL-Buchse. RS Pro hat diese Buchsen mit festen, präzisionsgedrehten Hülsen mit geschlossener Unterseite entwickelt, die ein Eindringen von Flussmittel und das Eindringen von Lot beim Löten verhindern. Hergestellt mit einem gestanzten Federkupfereinsatz, bietet dies eine ausgezeichnete Verbindung und ermöglicht wiederholtes Einsetzen und Herausziehen. Mit vergoldetem Innenkontakt und verzinnter Außenhülse ist diese Buchse ein Hi-Temp-Isolator für Hi-Temp-Lötprozesse von bis zu 260 °C. Unsere Isolatoren bestehen aus wärmebeständigem Thermoplast gemäß UL94V-0. Eigenschaften und Vorteile: • Diese IC-Buchsen wurden mit Hochdruckkontakten entwickelt • 24-polige Durchgangsstiftbuchsen haben präzise gestanzte interne Federkontakte, um eine ausgezeichnete Verbindung zu gewährleisten und Durable für den wiederholten Einsatz zu machen • Anti-Löt-Abgriff, um Ihre Erfahrung mit diesen IC-Buchsen zu erleichtern und gleichzeitig das Eindringen von Flussmittel zu entfernen und alle empfindlichen Bauteile darunter zu schützen • Maschine steckbar, wodurch diese Steckverbinder für Produktionslinienarbeiten geeignet sind • Zweireihige Bauteile entfernen die Begrenzung von IC-Buchsen, indem sie die Beschränkung der Anzahl der verfügbaren Kabel wegnehmen • Gegossen aus Hochtemperaturthermoplast, um diesem Bauteil einen zusätzlichen Schutz zu bieten Was ist ein DIL-Sockel? Eine DIL-Buchse, auch bekannt als DIP-Buchse, bedeutet ein Dual-Inline-Gehäuse, das eine elektronische Komponente mit zwei parallelen Stiftreihen ist, die auf einer Leiterplatte durchkontaktiert oder direkt in eine Buchse gesteckt werden können. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
24
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gedreht
Raster:
2.54mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Ausrichtung:
Vertikal
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 1831581, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, RS PRO, ICM6241GTHT, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,81*
€ 23,5739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.