Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinet Stahl Federscharnier Federscharnier, 2mm x 50mm x 50mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pinet Stahl Federscharnier Federscharnier, 2mm x 50mm x 50mm
Pinet Stahl Federscharnier Federscharnier, 2mm x 50mm x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1831637
Hersteller:
     Pinet
Herst.-Nr.:
     7113519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federscharnier
pinet federscharnier
federscharnier
Material = Stahl
Scharniertyp = Federscharnier
Schließender Typ = Federmm
Breite = 50mm
Dicke = 2mm

Federkraft bei der Öffnung: M (0°): 1,5 N.m / M (90°): 1,1 N.m / M (180°): 0,65 N.m Federkraft beim Verschluss: M (0°): 0,25 N.m / M (90°): 0,65 N.m / M (180°): 1,1 N.m
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Scharniertyp:
Federscharnier
Schließender Typ:
Federmm
Breite:
50mm
Dicke:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 1831637, Sicherheit & Eisenwaren, Riegel, Scharniere & Griffe, Scharniere, Pinet, 7113519, Security & Ironmongery, Latches, Hinges & Handles, Hinges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,32*
€ 30,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7264103
ab € 23,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.