Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinderkontakt Buchse / 1A, für Steckverbinder, Serie MDR Crimp, 24 → 28 AWG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1831811
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1831811
EAN/GTIN:
     5056070929029
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Gender = Buchse
Drahtgröße = 24 → 28 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = MDC
Zur Verwendung mit = Steckverbinder, Serie MDR
Nennstrom = 1A
Länge = 15.2mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Betriebsspannung = 50 V ac/dc
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktwiderstand max. = 30mΩ
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +160°C

Bei Verwendung des empfohlenen Crimpwerkzeuges (Best.-Nr. ; 210-5012 210-5012 ) muss genau darauf geachtet werden, dass das Kontaktgehäuse nicht übermäßig gecrimpt wird. Einbaubuchsengehäuse. FlanschbefestigungLötfahnen für ErdanschlussGekapseltes PBT-GehäuseCrimpkontakte aus verzinnter Phosphorbronze (separat erhältlich). Nehmen Leiter von 24, 26 und 28 AWG aufNennspannung 50 V ac/dcAusgelegt für bis zu 1 ASpannung 500 V für 1 MinuteKontaktwiderstand: ;30 mΩEinbaubuchsenkontakte: Bestell-Nr. ; 183-1811 183-1811
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Drahtgröße:
24 → 28 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
MDC
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder, Serie MDR
Nennstrom:
1A
Länge:
15.2mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Betriebsspannung:
50 V ac/dc
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktwiderstand max.:
30mΩ
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+160°C
Weitere Suchbegriffe: 1831811, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, RS PRO, MDCCC, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 5,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,06*
€ 6,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,30*
€ 7,497
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2105012
ab € 74,28*
Zubehör
RS Pro
463401
ab € 4,24*
Zubehör
RS Pro
463417
ab € 7,87*
Zubehör
RS Pro
1831782
ab € 3,92*
Zubehör
RS Pro
463423
ab € 1,01*
Zubehör
RS Pro
463439
ab € 1,09*
Zubehör
RS Pro
2328883
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.