Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 8 bit ADC AD9281ARSZ Dual, 28Msps SSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1832119
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9281ARSZ
EAN/GTIN:
     5059045179580
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Pipelined
Anzahl der A/D-Wandler = 2
Auflösung = 8 bit
Abtastrate = 28Msps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Differenzial, einseitig
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 28
Integrale Nichtlinearität = ±1.5LSB
Digital Interface Typ = Parallel
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur max. = 85 °Cmm
Weitere Informationen:
Architektur:
Pipelined
Anzahl der A/D-Wandler:
2
Auflösung:
8 bit
Abtastrate:
28Msps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Differenzial, einseitig
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
28
Integrale Nichtlinearität:
±1.5LSB
Digital Interface Typ:
Parallel
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 bis 5,5 V
Betriebstemperatur max.:
85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad-wandler analog devices, a d converter, 1832119, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD9281ARSZ, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,13*
€ 17,87*
1 Tag
103
€ 14,99*
ab € 9,40*
€ 20,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.