Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices HF Schalt-IC MSOP 8-Pin 3.1 x 3.1 x 0.95mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1832553
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     HMC194AMS8E
EAN/GTIN:
     5059045176411
Suchbegriffe:
Analogschalter
analogschalter
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge = 3.1mm
Breite = 3.1mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 3 V, 7 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Länge:
3.1mm
Breite:
3.1mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
3 V, 7 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1832553, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Analog Devices, HMC194AMS8E, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 4,54*
€ 7,66*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,89*
€ 7,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.