Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Kettentriebe
>
Rollenkette
>
Kettenräder
>
Artikel
RS PRO 30-Zahn Kettenrad für 06B-1 Kette, Stahl, Teilungs-Ø 91.12mm, 25mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-183259
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
183259
EAN/GTIN:
5056070951280
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Anzahl der Zähne = 30
Passend für Britisch Standard Kettentyp = 06B-1
Bohrung Typ = Spannbuchse
Teilungs-Durchmesser = 91.12mm
Material = Stahl
Kettenradbreite = 25mm
Kegelbuchse mit Kettenrad. Stahlkettenräder für Rollenkette nach britischer Norm. Für Einsatz mit Kegelbuchsen
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
30
Passend für Britisch Standard Kettentyp:
06B-1
Bohrung Typ:
Spannbuchse
Teilungs-Durchmesser:
91.12mm
Material:
Stahl
Kettenradbreite:
25mm
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Rollenketten und Zubehör
>
Kettenräder
Weitere Suchbegriffe:
Kettenräder für Rollenketten
,
Stahlkette
,
kettenrad 12 b-1 30 zähne
,
kettenrad 12b-1
,
kettenrad
,
183259
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Rollenketten und Zubehör
,
RS PRO
,
TBSPROCKET06B30TOOTH
,
Mechanical Power Transmission
,
Roller Chains & Accessories
,
Sprockets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 1210 Konus-Spannbuchse, Schaft: 14mm, Außen-Ø: 47.5mm, Länge: 25mm, 19.6Nm
RS Pro
183013
ab € 10,76*
Zubehör
RS PRO 1210 Konus-Spannbuchse, Schaft: 25mm, Außen-Ø: 47.5mm, Länge: 25mm, 19.6Nm
RS Pro
184678
ab € 10,77*
Zubehör
Wippermann Witra 06B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 9.525mm, Länge 5m
Witra
CW06B-1
ab € 72,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen