Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi MX100QP 4-Kanal Digital Labornetzgerät 420W, 0 → 35V / 0 → 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833476
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     MX100QP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 6a
labornetzgerät
Serie = MX
Modellnummer = MX100QP
Anzahl der Ausgänge = 4
Versorgungsspannung = 110 → 240V ac
Ausgangsstrom = 0 → 3 A, 0 →6A
Nennleistung = 420W
Anzahl der Anzeigen = 4
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +40°C

AIM-TTiDas digitale Tischnetzteil AIM-TTi 210W verfügt über vier Kanäle, eine Ausgangsspannung von 70 V und einen Nennstrom von 1,5 A bis 6 A. Dies ist gut ausgestattet mit mehreren Funktionen für effiziente Versorgungs- und Messanwendungen. Es verfügt über mehrere Schnittstellenoptionen wie RS-232, USB und GPIB. Alle Kanäle sind unabhängig voneinander gesteuert und isoliert, um eine Vielzahl von Setups zu versorgen.Eigenschaften und Vorteile• Leichte Struktur • Robustes und Durable Gerät • Speicher mit bis zu 250 Einstellungen für einzelne oder mehrere Ausgänge • Sofortige EIN/AUS-Steuerung mit einem oder mehreren Kanälen • Sofortiger Zugriff für die Strom- und Spannungseinstellung eines Ausgangs • Bereichsschaltung für variable Strom-Spannungskombinationen • Gestellmontage • Hohe Einstellungsauflösung von bis zu 1 mV für Spannung und 0,1 mA für Strom • Umschaltbare Fernabtastung • Überspannungs- und Überstromschutz • Grafik-LCD mit gleichzeitiger Anzeige von Ausgängen und Einstellungen für jeden KanalAnwendungen• Labore • Bildungseinrichtungen • in industriellen Anwendungen • Produktions- und Fertigungseinheiten • Werkstätten
Weitere Informationen:
Serie:
MX
Modellnummer:
MX100QP
Anzahl der Ausgänge:
4
Versorgungsspannung:
110 → 240V ac
Ausgangsstrom:
0 → 3 A, 0 →6A
Nennleistung:
420W
Anzahl der Anzeigen:
4
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: tti labornetzgerät, 1833476, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, MX100QP, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.463,16*
€ 1.651,58*
Frei Haus
ab € 1.545,16*
€ 1.686,28*
€ 6,90*
ab € 1.585,56*
€ 1.730,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,58*
€ 1.965,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,11*
€ 1.952,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.583,18*
€ 1.883,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,49*
€ 1.773,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.463,16*
€ 1.741,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.