Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon, Xenon Signalleuchte Klar, 12 V dc, 24 V dc, Ø 85mm x 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833858
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     TKA-0126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Versorgungsspannung = 12 V dc, 24 V dc
Linsenfarbe = Klar
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromaufnahme = 115/70mA
Sockeldurchmesser = 85mm
Gehäusefarbe = Weiß
Höhe = 81mm
IP Schutzart = IP65
Temperatur min. = -20°C

Die wetterfesten Flashguard-Xenon-Signalleuchten sind ideale visuelle Indikatoren für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle Flashguard-Signalleuchten sind mit einem Diffuser für eine bessere Sichtbarkeit und Lichtverteilung ausgestattet. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: Bauhöhe Standard oder ultraflach. Standardmäßig sind eine Anschlussklemme und ein 27 mm tiefer Sockel mit Dichtung und Tülle im Lieferumfang enthalten. Ultraflaches Profil: komplett mit Schraube und Flügelmutter aus Nylon, inkl. Befestigungsdichtung und 40-cm-Kabel.Kompaktes, hochmodernes, elegantes Erscheinungsbild Einfache Installation mit festem Sockel bei Standardmodellen Wetterfest (mit Kabelsteckverbinder) Weißes, hochwertiges Gehäuse aus Polycarbonat 12-V- und 24-V-dc-Optionen in einer vom Benutzer auswählbaren Einheit Vandalensicherer Sicherheitsverriegelungsmechanismus Anwendungen – Feueralarm, Sicherheitsalarm, Notfallwarnanzeigen, Prozesssteuerungsalarme
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc, 24 V dc
Linsenfarbe:
Klar
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromaufnahme:
115/70mA
Sockeldurchmesser:
85mm
Gehäusefarbe:
Weiß
Höhe:
81mm
IP Schutzart:
IP65
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon-Signalleuchte, blitzleuchte 12v weiß, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 1833858, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Klaxon, TKA0126, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,94*
€ 24,72*
€ 6,90*
ab € 20,22*
€ 30,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.