Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Sirene 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1833878
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PNV-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 24v
alarmsirene
Versorgungsspannung = 24 V dc
Stromart = DC
Anwendungsart = Stimme
Dezibel min. = 90dB
Dezibel max. = 110dB
Temperatur max. = +70°C

Auswahl von bis zu 7 Nachrichten über drei spannungsfreie Kontakte Auch als Nachrichtensteuergerät erhältlich Umfassende Meldungsbibliothek oder vorgesprochene Nachrichten verfügbar Herunterladen von Nachrichten vor Ort über integrierten USB-Anschluss Ausgänge für 110 dB (A) Ton- und 90 dB (A) Nachrichtenausgaben Lautstärkeregler Robuste Konstruktion für den Einsatz im Außenbereich Lautstärkeregelung – 20 dB Spannung: 24 V DC 64 Töne
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Stromart:
DC
Anwendungsart:
Stimme
Dezibel min.:
90dB
Dezibel max.:
110dB
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 1833878, Automation, Signalgeber, Sirenen, Klaxon, PNV0009, Automation Signalling, Electronic Sounders, Automation & Control Gear
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 192,18*
€ 252,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 233,07*
€ 289,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.