Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC20-K Schaltnetzteil, 15V dc / 1.333A 20W 85 → 264V ac, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1834093
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC20-15SK
EAN/GTIN:
     5059045205005
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
platinen netzteil
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 1.333A
Nennleistung = 20W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Länge = 52.5mm
Breite = 27.4mm
Tiefe = 23mm
Wirkungsgrad = 86%
Temperatur min. = -40°C

Die Serie RAC20-K umfasst hocheffiziente Leistungswandlermodule für die Leiterplattenmontage mit extrem geringen Energieverlusten, insbesondere bei leichten Lastbedingungen, was sie zu einem Maßstab für den Dauer- und Standby-Betrieb macht, der typisch für IoT- und Smart-Anwendungen ist. Die Netzteile decken den weltweiten Netzeingangsbereich von 85 V ac bis 264 V ac ab. Diese AC/DC-Module arbeiten in einem Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C und bieten vollständig geschützte Einzel- oder Zweifachausgänge.Großer Eingangsspannungsbereich von 85–264 V ac Standby-Modus optimiert PSU (ENER Lot 6) Extrem hoher Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Leistungsaufnahme bei Nulllast: 40 mW typ.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
1.333A
Nennleistung:
20W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Länge:
52.5mm
Breite:
27.4mm
Tiefe:
23mm
Wirkungsgrad:
86%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1834093, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC2015SK, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.