Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Schwarz 4,6 mm x 100mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Schwarz 4,6 mm x 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1834158
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834158
EAN/GTIN:
     5059045106654
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 100mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Schwarz
Material = Edelstahl 316
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Bündeldurchmesser max. = 25mm

Zigzag-Kabelbinder von RS ProDer vollständig beschichtete Zickzack-Kabelbinder von RS Pro besteht aus Edelstahl 316 und hat einen maximalen Bündeldurchmesser von 25 mm. Dieser schwarze feuerfeste Kabelbinder hat eine Abmessungen von 100 mm x 4,6 mm x 0,35 mm (L x B x T) und verfügt über eine Polyesterbeschichtung, die statische Elektrizität verhindert. Er bietet zusätzlichen Kantenschutz. Der Kabelbinder ist selbstsichernd mit einem Kugelrollkopf, wodurch er schnell und einfach zu sichern ist. Die Zickzack-Bauweise hält die installierte Spannung auf Oberflächen aufrecht, wodurch Bewegung und Ausrutschen reduziert werden.Eigenschaften und Vorteile• UV-beständig • Betriebstemperatur zwischen -80 °C und 150 °C. • Halogenfrei • ungiftige BeschichtungAnwendungen• Petrochemische Industrie • Nahrungsmittelindustrie • Kraftwerken • Bergbau • SchiffsbauZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Länge:
100mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl 316
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Bündeldurchmesser max.:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 1834158, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CTSSZZ10046FC, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5362* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,27*
€ 82,4313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,41*
€ 81,4079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,81*
€ 77,1239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,74*
€ 75,8506
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,62*
€ 63,8078
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.