Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Zig Zag 4,6 mm x 150mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Zig Zag 4,6 mm x 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1834165
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834165
EAN/GTIN:
     5059045106708
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Länge = 150mm
Breite = 4,6 mm
Material = Edelstahl 316
Typ = Zig Zag
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +500°C
Verhalten im Brandfall = Feuerbeständig
Bündeldurchmesser max. = 38mm

Die Kabelbinder sind selbstsichernd und verfügen über einen Rollenkugelkopf, sodass sie schnell und einfach zu sichern sind. Das Zickzack-Design hält die Spannung auf Oberflächen aufrecht, wodurch Bewegung und Rutschen reduziert werden. Unbeschichtete Version für den Einsatz bei hohen Temperaturen. Anwendungen Ideal für die Petrochemie, Industrie, Kraftwerke, Bergbau, Schiffbau, Offshore-Anlagen und andere aggressive Umgebungen.
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Breite:
4,6 mm
Material:
Edelstahl 316
Typ:
Zig Zag
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+500°C
Verhalten im Brandfall:
Feuerbeständig
Bündeldurchmesser max.:
38mm
Weitere Suchbegriffe: 1834165, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CTSSZZ15046UC, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,49*
€ 63,6531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,17*
€ 63,2723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,97*
€ 60,6543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,07*
€ 58,3933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,78*
€ 58,0482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,58*
€ 48,2902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.