Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Zig Zag 7,9 mm x 200mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Zig Zag 7,9 mm x 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1834169
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834169
EAN/GTIN:
     5059045106746
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Länge = 200mm
Breite = 7,9 mm
Material = Edelstahl 316
Typ = Zig Zag
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +500°C
Verhalten im Brandfall = Feuerbeständig
Bündeldurchmesser max. = 50mm

Die Kabelbinder sind selbstsichernd und verfügen über einen Rollenkugelkopf, sodass sie schnell und einfach zu sichern sind. Das Zickzack-Design hält die Spannung auf Oberflächen aufrecht, wodurch Bewegung und Rutschen reduziert werden. Unbeschichtete Version für den Einsatz bei hohen Temperaturen. Anwendungen Ideal für die Petrochemie, Industrie, Kraftwerke, Bergbau, Schiffbau, Offshore-Anlagen und andere aggressive Umgebungen.
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Breite:
7,9 mm
Material:
Edelstahl 316
Typ:
Zig Zag
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+500°C
Verhalten im Brandfall:
Feuerbeständig
Bündeldurchmesser max.:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 1834169, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CTSSZZ20079UC, Cable Ties & Fixings, Cable Ties, Cables & Wires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,55*
€ 88,7145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,66*
€ 87,6554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,63*
€ 82,8597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,59*
€ 81,6221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,62*
€ 68,5678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.