Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Leiter, Einzelschloss Schwarz 7 mm x 225mm, 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Leiter, Einzelschloss Schwarz 7 mm x 225mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-1834172
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834172
EAN/GTIN:
     5059045106777
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 225mm
Breite = 7 mm
Farbe = Schwarz
Material = Edelstahl 316
Typ = Leiter, Einzelschloss
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Verhalten im Brandfall = Feuerbeständig
Zugfestigkeit = 350N
Bündeldurchmesser max. = 62mm

RS Pro Vollbeschichtete einverriegelbare Edelstahl-Kabelbinder mit LeiterRS Pro freut sich, eine neue Serie von Einzelverriegelungsbändern für Leiter vorzustellen. Unsere Kabelbinder sind feuerbeständig, mit einer Zugfestigkeit von 350 N erhältlich und bestehen aus robustem Edelstahl 316. Die Kabelbinder von RS Pro garantieren eine ausgezeichnete Leistung mit einer schwarzen Polyesterbeschichtung, die statische Elektrizität verhindert, einen hervorragenden Halt bietet und einen starken selbstsichernden Mechanismus für die anspruchsvollsten Anwendungen bietet.Warum benötigen Sie eine Leiter Kabelbinder mit Einzelverriegelung?Leiter Kabelbinder mit Einzelverriegelung sind unentbehrliches Zubehör, das von Ingenieuren und Heimwerkern zum Sichern von Kabeldrähten unter den meisten Prüfbedingungen verwendet wird. Das Befestigen von Bauteilen oder einfach das Abschließen einer professionellen Installation ist mit Edelstahl-Kabelbindern ein Kinderspiel. Sie sind in einer Vielzahl von Längen und Stärken erhältlich, um sicherzustellen, dass Sie die ideale Lösung für Ihre Anwendung haben.Kabelbinder sind auch bekannt als:• Kabelbinder• Schlauchbinder• Steggel-Kabelbinder• Zap-Band• KabelbinderEigenschaften und Vorteile• Starker selbstsichernder Mechanismus• Flacher und flacher Kopf (keine scharfe Kante) für einfache Installation• Größerer Schlitz am Ende ermöglicht die Verwendung von Ein Hakenwerkzeug• Marinequalität SS316, sehr DurableTechnische Daten• Nicht lösbar• Edelstahl Güte 316• Polyester mit schwarzer Beschichtung• beständig gegen Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit• UV-beständig• Betriebstemperatur zwischen -80 °C und 150 °C.• FeuerbeständigOptionen für Kabelbinder• Länge 225 mm RS Best.-Nr. 183-4172 () • Länge 300 mm RS Best.-Nr. 183-4173 () • Länge 430 mm RS Best.-Nr. 209-8139 () • Länge 610 mm RS Best.-Nr. 183-4174 () Anwendungen• Petrochemische Industrie• Nahrungsmittelindustrie• Kraftwerken• Bergbau• Schiffsbau
Weitere Informationen:
Länge:
225mm
Breite:
7 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl 316
Typ:
Leiter, Einzelschloss
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Verhalten im Brandfall:
Feuerbeständig
Zugfestigkeit:
350N
Bündeldurchmesser max.:
62mm
Weitere Suchbegriffe: 1834172, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CTSSLS2257FC, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,68*
€ 134,0892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,75*
€ 131,7925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,01*
€ 126,1519
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,09*
€ 125,0571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,72*
€ 104,3868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.