Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Ball-Lock Schwarz 4,6 mm x 200mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl 316 Kabelbinder Ball-Lock Schwarz 4,6 mm x 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1834254
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834254
EAN/GTIN:
     5059045107514
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 200mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Schwarz
Material = Edelstahl 316
Typ = Ball-Lock
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Zugfestigkeit = 900N
Bündeldurchmesser max. = 50mm

Kabelbinder RS Pro aus beschichtetem Edelstahl mit Kugelverriegelung Wir stellen Ihnen die Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverriegelung unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro vor, eine Serie von robusten und hochwertigen Kabelbindern, die sich ideal für die Sicherung einer Vielzahl von Objekten in Hochleistungsanwendungen eignen. Diese Durable Kabelbinder bestehen aus Edelstahl 316 und bieten eine hohe Zugfestigkeit und Sicherheit, mit feuerfesten Eigenschaften, die sie ideal für den Einsatz in stark korrosiven Umgebungen machen. Die Kabelbinder verfügen außerdem über eine ungiftige, halogenfreie Polyesterbeschichtung, die eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit bietet und gleichzeitig den Aufbau statischer Elektrizität verhindert. Der gekapselte Kugelverriegelungsmechanismus ermöglicht eine sichere Befestigung des Kabelbinders auf jeder beliebigen Länge entlang des Kabelbinders von Hand, während gleichzeitig verhindert wird, dass Schmutz und Schmutz eindringen, um sicherzustellen, dass der Kabelbinder sicher befestigt bleibt. Eigenschaften und Vorteile Erhältlich in einer Vielzahl von Größen und Farben bis Passend für Ihre Bedürfnisse Großer Betriebstemperaturbereich, wodurch sie ideal für den Einsatz in sind Verschiedene Umgebungen Feuerfest, um sicherzustellen, dass der Kabelbinder auch bei extremen Temperaturen sicher bleibt Polyesterbeschichtung bietet ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und verhindert gleichzeitig Ansammlungen Von statischer Elektrizität Selbstverriegelnder Kugelverriegelungsmechanismus, der an festgezogen werden kann Jede Länge für einen sicheren und zuverlässigen Halt UV-beständig und halogenfrei Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Industrieumgebungen Anwendungen Kabelbinder aus Edelstahl mit Kugelverriegelung werden aufgrund ihrer robusten und feuerfesten Bauweise häufig in industriellen Anwendungen mit korrosiven Umgebungen eingesetzt. Die sicheren Kugelverriegelungsmechanismen ermöglichen eine sichere Befestigung auf jeder beliebigen Länge und sorgen gleichzeitig dafür, dass sie auch unter härtesten Bedingungen sicher an Ort und Stelle bleiben. Kugelverriegelungskabelbinder verfügen über einen großen Temperaturbereich und sind daher ideal für den Einsatz unter extremen Bedingungen, einschließlich heiß und kalt. RS Pro bietet eine umfangreiche Auswahl an beschichteten Kugelverriegelungskabelbindern in einer Vielzahl von Größen und Farben, die Ihren Anforderungen entsprechen und sich perfekt für den Einsatz in Bereichen wie: Petrochemische Industrie Nahrungsmittelindustrie Kraftwerke Kfz Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Bergbau Schiffbau Häufig gestellte Fragen Warum sollten beschichtete Kugelverriegelungs-Kabelbinder verwendet werden? Kugelverriegelungsbinder mit einer ungiftigen, halogenfreien Polyesterbeschichtung bieten einen zusätzlichen Korrosionsschutz und sorgen gleichzeitig dafür, dass sich keine elektrische Entladung anbaut. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
200mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl 316
Typ:
Ball-Lock
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Zugfestigkeit:
900N
Bündeldurchmesser max.:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 1834254, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CTSSBL20046FC, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5979* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,49*
€ 92,2131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,39*
€ 90,9041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,24*
€ 85,9656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,33*
€ 84,8827
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,79*
€ 71,1501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.