Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AA Akku NiMH 1.2V, 2.7Ah, Lötfahnen-Anschluss, geringe Selbstentladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AA Akku NiMH 1.2V, 2.7Ah, Lötfahnen-Anschluss, geringe Selbstentladung
RS PRO AA Akku NiMH 1.2V, 2.7Ah, Lötfahnen-Anschluss, geringe Selbstentladung
Artikel-Nr.:
     108EL-1834280
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834280
EAN/GTIN:
     5059045107675
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 2.7Ah
Verpackungseinheit = 1
Chemie = NiMH
Markentyp = RS PRO
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -10 → +40 (Charge) °C, -20 → +55 °C
Geringe Selbstentladung = Ja
Anschlusstyp = Fahnen

RS Pro NiMH-Akkupack Wir stellen vor: Die RS Pro AA NiMH-Akkus, ideal als kostengünstige und umweltfreundliche Batterielösung für kleine elektrische Geräte wie Steuerungen, Sicherheits- und Sicherheitsgeräte und vieles mehr. Diese AA-Batterien von RS Pro sind extrem vielseitig und bieten eine hohe Qualität mit hervorragender Leistung und einer lang anhaltenden Nutzung zwischen den Ladevorgängen. Sie sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen wie professionellen Aufgaben und dem täglichen Haushaltsgebrauch geeignet und für den Einsatz mit den meisten NiMH-Ladegeräten kompatibel, womit diese RS Pro Akkus die erste Wahl für Ihre Akkuanforderungen sind. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro NiMH-AA-Akkus (Nickel-Metallhydrid) sind wiederaufladbar und haben eine lange Lebensdauer und bieten ein größeres Vertrauen in das verwendete Gerät Jede Batterie hat eine lange Lagerfähigkeit und Lebensdauer von bis zu 500 Ladezyklen (je nach ausgewählter Batteriegröße), um sicherzustellen, dass die Batterie so lange wie möglich mit der besten Leistung hält NiMH-Akkus sind eine umweltfreundliche Alternative zu NiCd-Akkus und können im Rahmen des Batterierecyclingprogramms recycelt werden Ideal für Geräte mit hoher Stromaufnahme wie Digitalkameras oder Geräte, die über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich genutzt werden, wie z. B. Spiele-Controller oder tragbare Prüfgeräte Der Akku ist mit jedem NiMH-Akkuladegerät kompatibel Erhältlich in anderen Batteriegrößen - D, C, AA und AAA Anwendungen: Akkus sind Batterien, die in einer Vielzahl von Größen erhältlich sind, abhängig von der Anwendung, für die sie verwendet werden. Sie kombinieren die ″Einsatzbereit″-Funktion von Alkali-Mangan-Batterien mit dem Vorteil, dass sie als umweltfreundlichere und kostengünstigere Option zu herkömmlichen, einmaligen Batterien aufgeladen und wiederverwendet werden können. Akkus sind mit den meisten NiMH-Ladegeräten kompatibel und eignen sich ideal für Geräte mit mittlerer bis hoher Stromaufnahme. Sie werden häufig zur Versorgung von Gegenständen wie: Rauchmelder Transistorradios Tragbare Prüfgeräte Elektronisches Spielzeug und Controller OEM-Anwendungen (medizinische, drahtlose Sicherheit, Sicherheit und industrielle Anwendungen) Haushaltsgeräte wie schnurlose Telefone, elektrische Zahnbürsten und Uhren Wie werden Batterien gelagert? Es wird empfohlen, Batterien von metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, anderen Batterien oder Haushaltsgegenständen wie Stahlwolle, Aluminiumfolie und Schlüsseln fernzuhalten, da sie bei Berührung eine potenzielle Brandgefahr darstellen können. Batterien sollten bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung aufbewahrt werden. Wie sollten NiMH-Akkus entsorgt werden? Alle Batterien sollten gemäß den empfohlenen Recycling- und Entsorgungsverfahren entsorgt werden Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Schalten Sie die Akkus nicht parallel. Anleitung: Alle Batterien werden nur mit einer Restladung geliefert und sollten vor der Verwendung mit der Dauerladungsrate aufgeladen werden - sie sind nicht für den Einsatz vorgeladen • Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen • Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind • Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden • Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.7Ah
Verpackungseinheit:
1
Chemie:
NiMH
Markentyp:
RS PRO
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +40 (Charge) °C, -20 → +55 °C
Geringe Selbstentladung:
Ja
Anschlusstyp:
Fahnen
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akkus 2700 mah, aa akku, aa akku lötfahne, 1834280, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, RS PRO, NHAA2500Tag, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.