Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LIR1254 Lithium Knopfzellen Akku, ø 12mm 3.6V / 45mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1834285
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1834285
EAN/GTIN:
     5059045107729
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Nennspannung = 3.6V
Kapazität = 45mAh
Größe = LIR1254
Durchmesser = 12mm
Chemie = Lithium
Anschlusstyp = Standard
Anwendungsbereich = Speicher sichern
Einbaulage = Vertikal
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Maximale Betriebstemperatur = +60°C

Knopfzellenbatterie von RS ProDer RS Pro 45-mAh-Knopfzellenakku hat eine Größe von LIR2154 und eine Nennspannung von 3,7 V. Es hat eine chemische Zusammensetzung von Lithium-Ionen und einen Durchmesser von 12 mm. Er hat eine volle Ladespannung von 4,2 V und eine Abschaltung von 2,75 V.Eigenschaften und Vorteile• Die Lebensdauer beträgt 500 Zyklen • Maximaler Ladestrom von 45 mA • Maximaler Entladestrom von 45 mA • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 45 °C.Anwendungen• Taschenlampe • Abzeichen • Stromversorgung von industriellen Steuergeräten • LED-Lampe • RTC (Echtzeituhrmodule)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6V
Kapazität:
45mAh
Größe:
LIR1254
Durchmesser:
12mm
Chemie:
Lithium
Anschlusstyp:
Standard
Anwendungsbereich:
Speicher sichern
Einbaulage:
Vertikal
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Maximale Betriebstemperatur:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, knopfbatterie, 1834285, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Knopfzellen Akkus, RS PRO, LIR1254H, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Button Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.