| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1834297 Herst.-Nr.: 1834297 EAN/GTIN: 5059045107828 |
| |
|
| | |
| Größe = CR1225 Chemie = LiMnO2 Nennspannung = 3V Kapazität = 50mAh Anschlusstyp = Standard Durchmesser = 12.5mm Abmessungen = 12.5 x 2.5mm Serie = CR
Knopfzellenbatterie von RS ProDer RS Pro 50-mAh-Knopfzellenbatterie hat eine Größe von CR1225 und eine Nennspannung von 3 V. Es hat eine chemische Zusammensetzung aus Lithium-Mangandioxid und bietet eine Selbstentladungsrate von =3 % pro Jahr.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 60 °C. • Der maximale kontinuierliche Entladestrom beträgt 2 mAAnwendungen• Taschenrechner • Kameras/Filmgeräte • Autoschlüssel • Hörgeräte • Uhren • SpielzeugZertifizierungen• UL-Zulassung Weitere Informationen: | | Größe: | CR1225 | Chemie: | LiMnO2 | Nennspannung: | 3V | Kapazität: | 50mAh | Anschlusstyp: | Standard | Durchmesser: | 12.5mm | Abmessungen: | 12.5 x 2.5mm | Serie: | CR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 1834297, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, RS PRO, CR1225, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries, Batteries & Chargers |
| | |
| |