Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LA8085USB LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3dpt, 7.5W / 5V dc, Reichweite 48cm, USB-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LA8085USB LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3dpt, 7.5W / 5V dc, Reichweite 48cm, USB-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1835234
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1835234
EAN/GTIN:
     5059045107989
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe rs pro
Dioptrie = 3dpt
Linsengröße = 100mm
Reichweite max. = 48cm
Lupen Typ = Tischleuchte
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 7.5W
Betriebsspannung = 5V dc
Gewicht = 1.1kg
Linsendurchmesser = 100mm
Linsenbreite = 10mm
Modellnummer = LA8085USB
Steckertyp = USB

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3dpt
Linsengröße:
100mm
Reichweite max.:
48cm
Lupen Typ:
Tischleuchte
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
7.5W
Betriebsspannung:
5V dc
Gewicht:
1.1kg
Linsendurchmesser:
100mm
Linsenbreite:
10mm
Modellnummer:
LA8085USB
Steckertyp:
USB
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, 1835234, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, RS PRO, LA8085USB, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.