| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1835235 Herst.-Nr.: 1835235 EAN/GTIN: 5059045107996 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lampentyp = LED Nennspannung = 3,7 V Leistung = 3 W Arm Typ = Einstellbarer Arm Modell = LA7000USB Netzstecker Typ = USB Trafo = Nein
LED-Arbeitsleuchte von RS ProDie RS Pro 3-W-LED-Arbeitsleuchte hat eine Betriebsspannung von 3,7 V. Diese kompakte LED-Leuchte bietet tragbares, kühles, schattenfreies Licht. Er dient sowohl als leistungsstarkes Lichtband als auch als Richtlampe. Die Lampe kann entweder kabellos verwendet, über USB an einen Computer/Laptop angeschlossen oder an ein Netzteil angeschlossen und an eine Steckdose angeschlossen werdenEigenschaften und Vorteile• Verbinden Sie das Kabel mit der Lampe und dann mit einem USB-Stecker oder einer USB-Buchse, laden Sie es 3 Stunden lang auf • Schalten Sie die Lampe ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste drücken, und drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um die Lichteinstellung zu wechseln • USB-SteckertypAnwendungen• Automobil- und Reparaturarbeiten • Camping • Wandern • Notleuchte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lampentyp: | LED | Nennspannung: | 3,7 V | Leistung: | 3 W | Arm Typ: | Einstellbarer Arm | Modell: | LA7000USB | Netzstecker Typ: | USB | Trafo: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lupenleuchte, USB A Stecker, USB A Steckverbinder, handlampe akku, handlampe, lupenlampe rs pro, 1835235, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, RS PRO, LA7000USB, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |