| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1835727 Herst.-Nr.: RK-06A EAN/GTIN: 4712805477104 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Professioneller Ständer Geeignet für den Einsatz mit = Alle Modelle von Dino-Lite
Der Tischfuß RK-06A von Dino-Lite ist für allgemeine Zwecke konzipiert und wurde qualitätsorientiert gefertigt. Mit seiner reibungslosen Fokusjustierung und schnellen vertikalen Bewegung vereinfacht der RK-06A das Fokussieren bei Mikroskopen von Dino-Lite. Die einfache Montage und die einstellbaren Verlängerungsarme (2) sorgen für zusätzliche Mobilität und Flexibilität bei der Anwendung. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Professioneller Ständer | Geeignet für den Einsatz mit: | Alle Modelle von Dino-Lite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrolupe, Stabmikroskop, Taschenmikroskop, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, Stativ für Handmikroskope, ccd digitalkamera, 1835727, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mikroskop-Zubehör, Dino-Lite, RK06A, Lab Equipment, Microscope Accessories, Test & Measurement |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,67* | € 214,74* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,75* | € 214,76* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,35* | € 237,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 224,37* | € 261,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 240,27* | € 276,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|