Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSRH Gleichtaktdrossel, 2,6 mH / 10 kHz, 0.027Ω, 5 A, 25.5 x 25.5 x 18mm, -25 °C → +120 °C. THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1836532
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSRH24NHS-50026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
gleichtaktdrossel kemet
Induktivität = 2,6 mH
Serie = SSRH
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 0.027Ω
Maximaler Strom = 5 A
Abmessungen = 25.5 x 25.5 x 18mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +120 °C.
Anzahl der Leitungen = 2
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur max. = +120°C

Die KEMET SSRH24NV/NH Spulen sind Gleichtaktdrosseln mit einer Vielzahl von Eigenschaften. Diese Zahnradspulen sind mit unseren eigenen hochdurchlässigen Ferrit S18H-Kernen ausgeführt und in verschiedenen Bereichen zur Geräuschreduzierung nützlich. Die optimierte Kernform und Produktstruktur ist ideal für anspruchsvolle kompakte Anwendungen, bei denen eine große Induktivität erforderlich ist.Proprietäres S18H-Ferritmaterial Hohe Durchlässigkeit Hohe Impedanz im weiten Frequenzbereich durch geteilte Spule Erweiterter Strombereich bis zu 5 A. Kompakte Größe und geringes Gewicht Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +120 °C. Schwer entflammbarer Boden und Spule Anwendungen Audiovisuelle Ausstattung. Visual Equipment Büroautomatisierungsgeräte Digitale Geräte Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,6 mH
Serie:
SSRH
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
0.027Ω
Maximaler Strom:
5 A
Abmessungen:
25.5 x 25.5 x 18mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +120 °C.
Anzahl der Leitungen:
2
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, 1836532, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, KEMET, SSRH24NHS50026, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,50*
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 3,42*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 4,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.