Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSR10HS Gleichtaktdrossel, 2,6 mH / 10 kHz, 0.1Ω, 2,2 A, 22 x 18 x 13.5mm, -25 °C → +120 °C. THT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1836646
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSR10HS-22026
EAN/GTIN:
     5059045184416
Suchbegriffe:
1836646
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 2,6 mH
Serie = SSR10HS
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 0.1Ω
Maximaler Strom = 2,2 A
Abmessungen = 22 x 18 x 13.5mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +120 °C.
Anzahl der Leitungen = 2
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,6 mH
Serie:
SSR10HS
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
0.1Ω
Maximaler Strom:
2,2 A
Abmessungen:
22 x 18 x 13.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +120 °C.
Anzahl der Leitungen:
2
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,78*
€ 14,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.