Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSR10V Gleichtaktdrossel, 1,6 mH / 10 kHz, 0.06Ω, 3 A, 23.5 x 13 x 21mm, -25 °C → +120 °C. THT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1836680
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSR10V-30016
EAN/GTIN:
     5059045184782
Suchbegriffe:
1836680
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 1,6 mH
Serie = SSR10V
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 0.06Ω
Maximaler Strom = 3 A
Abmessungen = 23.5 x 13 x 21mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +120 °C.
Anzahl der Leitungen = 2
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Länge = 23.5mm

Die KEMET SSR-Spulen sind Gleichtaktdrosseln mit einer Vielzahl von Eigenschaften. Diese Zahnradspulen wurden mit unseren proprietären hochdurchlässigen Ferrit-S15H-Kernen entwickelt und sind in verschiedenen Geräuschzähler-Messfeldern nützlich.Proprietäres S15H-Ferritmaterial Hohe Durchlässigkeit Große Induktivität durch nicht geteilte Spule Kompakte Größe, niedrige Bauhöhe und geringes Gewicht Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +120 °C. Anwendungen Audiovisuelle Geräte Büroautomatisierungsgeräte Digitale Geräte Netzteile
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,6 mH
Serie:
SSR10V
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
0.06Ω
Maximaler Strom:
3 A
Abmessungen:
23.5 x 13 x 21mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +120 °C.
Anzahl der Leitungen:
2
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Länge:
23.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.