Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SSR10H Gleichtaktdrossel, 9,7 mH / 10 kHz, 0.27Ω, 1,3 A, 22 x 18 x 13.5mm, -25 °C → +120 °C. THT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1836885
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SSR10H-13097
EAN/GTIN:
     5059045192992
Suchbegriffe:
1836885
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Gleichtaktdrosseln
Induktivität = 9,7 mH
Serie = SSR10H
Prüffrequenz = 10 kHz
Gleichstromwiderstand = 0.27Ω
Maximaler Strom = 1,3 A
Abmessungen = 22 x 18 x 13.5mm
Betriebstemperaturbereich = -25 °C → +120 °C.
Anzahl der Leitungen = 2
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Lötauge
Höhe = 13.5mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
9,7 mH
Serie:
SSR10H
Prüffrequenz:
10 kHz
Gleichstromwiderstand:
0.27Ω
Maximaler Strom:
1,3 A
Abmessungen:
22 x 18 x 13.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 °C → +120 °C.
Anzahl der Leitungen:
2
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Lötauge
Höhe:
13.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,51*
€ 11,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.