Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics PIN Fotodiode IR 970nm Si, THT TO5-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1837133
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN-5DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 970nm
Gehäusetyp = TO5
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Höhe über Panel = 0.18Zoll
Durchmesser = 9.14mm
Serie = PINns

Hohe Ansprechgeschwindigkeit Niedrige Kapazität Niedriger Dunkelstrom Großer Dynamikbereich Hohe Empfindlichkeit ANWENDUNGEN Impuls-Detektoren Optische Kommunikation Strichcodelesegerät Optische Fernbedienung Medizintechnische Geräte Hochgeschwindigkeitsphotometrie
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
970nm
Gehäusetyp:
TO5
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Höhe über Panel:
0.18Zoll
Durchmesser:
9.14mm
Serie:
PINns
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 1837133, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PIN5DP, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,24*
€ 195,4456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,90*
€ 193,851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,04*
€ 183,3076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,19*
€ 172,7761
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,78*
€ 155,6282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.