Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick GRF Optischer Punktpegelschalter Füllstandsschalter Edelstahl NO, NPN G1/2-Gewinde bis 16bar -25°C / +55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1837325
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GRF18S-E234LV
EAN/GTIN:
     4047084439124
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Optischer Punktpegelschalter
Montagetyp = G1/2-Gewinde
Schaltausgang = NO, NPN
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Gleichspannung max. = 30V
Druck max. = 16bar
Serie = GRF
Erfüllte Normen = CE-zertifiziert, UL

Robuste Füllstandsmessung in flüssigen Medien Kleine, kompakte Bauweise, keine Medium-Kalibrierung erforderlich Prozesstemperatur: bis zu 55 °C, Prozessdruck bis 16 bar Prozessanschluss: G 1/2 Sehr medienbeständig aufgrund des Gehäuses aus Edelstahl 1.4404, Polysulfon-Spitze Ausgang als PNP- oder NPN-Transistor erhältlich Vorteile Kleiner, kompakter Sensor ideal für schwierige Einbaubedingungen mit begrenztem Platz Schnelle Inbetriebnahme ohne Medium-Kalibrierung spart Zeit und Geld Ohne bewegliche mechanische Teile fallen weniger Wartungsarbeiten an, man muss nicht neu kalibrieren, selbst nach langer Nutzung
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Optischer Punktpegelschalter
Montagetyp:
G1/2-Gewinde
Schaltausgang:
NO, NPN
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Gleichspannung max.:
30V
Druck max.:
16bar
Serie:
GRF
Erfüllte Normen:
CE-zertifiziert, UL
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, sick füllstandssensor, 1837325, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Sick, GRF18SE234LV, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,28*
€ 85,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 69,70*
€ 91,11*
€ 5,00*
ab € 79,09*
€ 100,31*
Frei Haus
ab € 82,16*
€ 103,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.