Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
ESD Kleinteilemagazin
>
Artikel
Raaco ESD-Schrank, 6-Fächer, 57mm Schubladenhöhe, Fach B. 320mm, Schr.Maße 435 x 357 x 255mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1837465
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
103725
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
ESD-Schrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Typ = Schrank
Schubfächer pro Schrank = 6
Schubladenhöhe = 57mm
Schubfachtiefe = 240mm
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Schubfachbreite = 320mm
Raaco AufbewahrungsschrankDer verzinkte, schwarze, gut konzipierte Aufbewahrungsschrank von Raaco verfügt über 6 Schubladen gleicher Größe, die jeweils mit Einsätzen unterteilt werden können, während sie aus verzinktem Stahl hergestellt werden. Die Abmessungen dieses Schrankes sind 435 mm Höhe x 357 mm Breite x 255 mm Tiefe mit jeder Schubladengröße 57 mm Höhe x 320 mm Breite x 240 mm Tiefe. Das äußere Gehäuse dieses Schrankes besteht aus einem speziellen Kunststoff mit Kohlenstofffasern, wodurch die Produkte dauerhaft antistatisch mit einem entsprechenden ESD-Symbol sind. Es wird zur Aufbewahrung kleiner elektronischer Bauteile verwendet.Eigenschaften und VorteileRobuster Aufbewahrungsschrank Schubladen haben einen Halteanschlag, um zu verhindern, dass sie sich allein öffnen Wandmontageschrank Das Volumen beträgt 0,0532 m3 Kapazität: 37,5 kgZertifizierungenESD S20.20 EN 61340-5-1
Weitere Informationen:
Typ:
Schrank
Schubfächer pro Schrank:
6
Schubladenhöhe:
57mm
Schubfachtiefe:
240mm
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Schubfachbreite:
320mm
... >
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
>
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
>
ESD-Schränke
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteil-Magazin
,
Kleinteile-Magazin
,
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Schubfach-Schrank
,
Schubfachschrank
,
Schubkasten-Schrank
,
Schubkastenschrank
,
Schubladen-Schrank
,
Schubladenschrank
,
klarsicht-magazin raaco
,
klarsicht-magazin
,
klarsichtmagazin 6 schubladen
,
1837465
,
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp
,
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
,
ESD-Schränke
,
Raaco
,
103725
,
ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping
,
ESD Control & Clean Room
,
ESD Cabinets
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 149,37*
€ 178,41*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,65*
€ 182,88*
Lager 2478
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,40*
€ 183,70*
Lager 1955
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 154,44*
€ 186,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 249,76*
€ 310,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,66*
€ 369,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,96*
€ 330,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco ESD-Schublade, 1-Fächer, 57mm Schubladenhöhe, Fach B. 320mm, Schr.H. 57mm, Schr.T. 240mm 1 Abt./Einsatz
Raaco
111775
ab € 14,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen