Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ultraschallreiniger-Korb für 2 l Gerät 140 x 118 x 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ultraschallreiniger-Korb für 2 l Gerät 140 x 118 x 75mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1837515
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1837515
EAN/GTIN:
     5059044120415
Suchbegriffe:
1837515
Mess- und Prüftechnik
Laborausrüstung
Körbe für Ultraschallreiniger
Zubehör Typ = Korb
Geeignet für den Einsatz mit = 2 l Gerät
Abmessungen = 140 x 118 x 75mm
Höhe = 75mm
Länge = 140mm
Breite = 118mm

Ultraschall-Reinigungskörbe von RS Pro. Wir stellen Ihnen die Ultraschall-Reinigungskörbe von RS Pro für Drahtgitter für den Einsatz mit Ultraschall-Reinigungsbehältern vor. Diese Durable Reiniger Körbe sind ein unverzichtbares Zubehör für Ultraschallreiniger, um Ultraschall-Hotspots während der Reinigung zu minimieren und zu reduzieren. RS Pro Reinigungskörbe verfügen über praktische Griffe, mit denen der Korb im Tank aufgehängt werden kann, um sicherzustellen, dass Gegenstände und Kleinteile vom Boden des Tanks angehoben und die Wandler des Tanks geschützt werden. Diese Durable Körbe helfen, Kavitation zu reduzieren und erleichtern eine sanftere Reinigung für empfindliche Gegenstände, was dazu beiträgt, die Lebensdauer von ihnen und dem Tank selbst zu verlängern und die Leistung zu verbessern. Eigenschaften und Vorteile. Durable leichte Netzkonstruktion, die es ermöglicht, empfindliche Gegenstände sicher in das Innere zu legen und zu reinigen Griffe zum Aufhängen des Korbs, um die Wandler des Tanks und die darin enthaltenen Gegenstände zu schützen Erhältlich in einer Reihe von Größen für eine Vielzahl von Tanks Hilft, eine sanftere Reinigung zu ermöglichen Netzdesign hilft dabei, Ultraschall-Hotspots während des Reinigungsprozesses zu minimieren und zu reduzieren. Anwendungen. Ultraschallreinigerkörbe sind das perfekte Zubehör für den Einsatz mit einem Ultraschall-Reinigungsbehälter, mit dem Sie Schmutz, Fett und Korrosion von einer Vielzahl von Gegenständen sicher reinigen, entfernen können. Ultraschallreinigerkörbe sind in einer Reihe von Materialien von Edelstahl bis Kunststoff erhältlich und werden in verschiedenen Größen gefertigt, um dem Tank der erforderlichen Größe gerecht zu werden. Ultraschallreiniger verwenden Ultraschallschwingungen, die durch Hochfrequenz-Schallwellen erzeugt werden, um das Wasser oder die geeignete Reinigungslösung zu bewegen, die das Produkt reinigt. Körbe können in die Reinigungsbehälter eingesetzt und aufgehängt werden, wobei Gegenstände darin platziert werden, um Schäden an ihnen und den Wandlern des Tanks zu vermeiden. Sie werden häufig zur Reinigung einer Reihe von Gegenständen verwendet, wie z. B.: Kleine elektronische und mechanische Teile Schmuck Medizinische Geräte (sterilisieren jedoch nicht) Zahnprothesen Kunststoff. Welche Größen sind erhältlich?. Ultraschall-Reinigungsbehälter-Körbe von RS Pro sind in einer Reihe von Größen erhältlich, wie z. B.: 2 Liter - ; 1837515 1837515 3 Liter - ; 1837516 1837516 6 Liter - ; 1837517 1837517 9 Liter - ; 1837518 1837518 10 Liter - ; 1837514 1837514 27 Liter - ; 1837519 1837519 36 Liter - ; 1837520 1837520. Benötige ich eine Schale oder einen Korb?. Bei Verwendung eines Ultraschallreinigers wird die Verwendung eines Fachs, Racks oder Korbs dringend empfohlen, da der Reinigungsvorgang nach dem höchsten Standard durchgeführt werden kann, sodass Gegenstände aus allen Winkeln gereinigt werden können. Sollte die Schale oder der Korb aufgehängt werden?. Wenn möglich, sollte jedes Zubehör, das mit einem Reinigungsbehälter verwendet wird, aufgehängt werden, sodass Gegenstände den Boden nicht berühren und die Wandler sowie die Gegenstände selbst geschützt sind.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Korb
Geeignet für den Einsatz mit:
2 l Gerät
Abmessungen:
140 x 118 x 75mm
Höhe:
75mm
Länge:
140mm
Breite:
118mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.