Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Myrra Printtrafo, Trafo 100 → 240 V ac, 140 → 340 V dc / 3.3V dc 1 → 2.75W 1 Ausg. 25mm x 25mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1838313
Hersteller:
     Myrra
Herst.-Nr.:
     48021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinen Schaltnetzteil
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sekundär-Nennspannung = 3.3V dc
Nennleistung = 1 → 2.75W
Primär-Nennspannung = 100 → 240 V ac, 140 → 340 V dc
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 25mm
Breite = 25mm
Tiefe = 16mm
Abmessungen = 25 x 25 x 16mm
Gewicht = 16g
Montagetyp = PCB-Montage
Temperatur min. = -25°C
Wirkungsgrad = 63%
Betriebsfrequenz min. = 47Hz
Betriebsfrequenz max. = 63Hz

1 bis 3 W kleine kompakte Bauform – LeiterplattenmontageEinfachausgang – primärseitig geregeltAusgangsbereich: 3,3 V dc–24 V dcEingangsbereich: 85 V ac–265 V ac/47–63 Hz oder 120 V dc–370 V dcSehr niedrige Standby-Leistungsaufnahme < 0,15 WVergossenes Design und gleiche Abmessungen wie beim EE20 Transformator: Aktualisieren Sie Ihre Anwendung ohne Umbau der LeiterplatteMaterialien: Kunststoff und Harz
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
3.3V dc
Nennleistung:
1 → 2.75W
Primär-Nennspannung:
100 → 240 V ac, 140 → 340 V dc
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
25mm
Breite:
25mm
Tiefe:
16mm
Abmessungen:
25 x 25 x 16mm
Gewicht:
16g
Montagetyp:
PCB-Montage
Temperatur min.:
-25°C
Wirkungsgrad:
63%
Betriebsfrequenz min.:
47Hz
Betriebsfrequenz max.:
63Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo myrra, printtrafo, 1838313, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Myrra, 48021, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,58*
€ 5,57*
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 7,11*
2 Tage
102
€ 14,99*
ab € 4,16*
€ 15,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.