Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Linsenschraube
>
Artikel
RS PRO Linsenkopf Innensechskantschraube, Edelstahl A2 , M6 x 1mm, 16mm
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1838727
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1838727
EAN/GTIN:
5056111954331
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube innensechskannt ...
linsenkopfschraube m6
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gewindegröße = M6
Länge = 16mm
Kopfform = Innensechskant Linsenkopf
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Gewindetyp = Metrisch
Gewindesteigung = 1mm
Erfüllte Normen = ISO 7380
RS Pro Innensechskantschrauben - Sechskantkopf. Eine umfangreiche Serie von Innensechskantschrauben mit Tastkopf von RS Pro. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl und mit einer Sechskantkappe für eine einfache und effektive Installation. Diese Schrauben sind perfekt für verschiedene Anwendungen, wie z. B. Maschinenreparaturen oder Bauarbeiten. Hochwertige Innensechskantschrauben sorgen für Sicherheit mit einer Durable und robusten Bauweise. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Verschiedene Gewindegrößen erhältlich, einschließlich M3, M4, M10 und M12 Die hochwertige Gewindeausführung sorgt für ein leichtgängiges Einschrauben in die Muffe Edelstahl Die Kopfhöhe entspricht dem Schaftdurchmesser Kosteneffekt, mehr als Titan. Wofür werden Innensechskantschrauben verwendet?. Obwohl die Einsatzzwecke variieren, werden derartige Schrauben meist als Befestigung bei industriellen Geräten oder Anlagen verwendet, wenn Teile auf einer Fläche oder aneinander befestigt werden müssen. Die Muffe muss das gleiche metrische Gewinde wie die Schraube aufweisen. Beispiele für Verwendungsarten sind: Befestigungselemente und Fixierungen Werkzeugmaschinenbau und Reparatur Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Automobilindustrie. Vorteile von Edelstahl. Edelstahl ist nicht nur für optische Zwecke geeignet. Der wichtigste Punkt ist die überlegene Korrosionsbeständigkeit, dank der Probleme mit Rost nicht auftreten. Auch die hohe Hitzebeständigkeit ist ein großer Vorteil. Aufgrund der Herstellungsweise von Edelstahl ist er im Vergleich mit Schrauben und Muffen aus Standardstahl enorm hitzebeständig. Der einzige mögliche Einwand wären die höheren Kosten. Doch das zuverlässige und langlebige Material erhöht nicht nur die Standzeit der Anwendung sondern auch die Nachhaltigkeit. Welche Köpfe haben diese Schrauben?. Die gesamte Serie ist standardmäßig mit Innensechskantköpfen ausgestattet. Dies bedeutet, dass ein Innensechskantschlüssel verwendet wird, um die Schraube vollständig in die entsprechende Muffe einzudrehen. Bitte notieren Sie die Gewindemaße der verwendeten Schrauben, da die Muffen ein identisches metrisches Gewinde aufweisen müssen. Was ist eine Innensechskantschraube?. Innensechskantschrauben sind durch ihre Bezeichnung definiert. Es handelt sich um eine Art von Gewindebolzen, der in die jeweilige Muffe eingeschraubt wird. Es gibt verschiedene Gewindemaße und -längen, die im industriellen und privaten Umfeld zum Einsatz kommen. Eine hochwertige und zuverlässige Zylinderschraube von RS PRO mit Innensechskant sorgt dafür, dass die Verbindung fest und stabil bleibt, unabhängig von der Anwendung. Normen. Mit Gewinde gemäß ISO-Standard 7380
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gewindegröße:
M6
Länge:
16mm
Kopfform:
Innensechskant Linsenkopf
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Gewindetyp:
Metrisch
Gewindesteigung:
1mm
Erfüllte Normen:
ISO 7380
... >
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
>
Innensechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe:
linsenkopfschrauben innensechskant
,
1838727
,
Befestigungsmaterial
,
Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
RS PRO
,
ISO7380
,
Fasteners & Fixings
,
Screws & Bolts
,
Socket Screws
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 41,15*
€ 48,97
pro Box
ab 2 Boxen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,12*
€ 42,98
pro Box
ab 10 Boxen
€ 33,44*
€ 39,79
pro Box
ab 20 Boxen
€ 32,82*
€ 39,06
pro Box
ab 30 Boxen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Edelstahl A2 304 Schrauben Sortiment Knopf, M3, M4, M5, M6 x 8 → 20mm, 490 Stück
RS Pro
393169
ab € 89,17*
Zubehör
RS PRO Lagerbehälter Rot Polypropylen, 130mm x 150mm x 240mm
RS Pro
4844034
ab € 11,19*
Zubehör
RS PRO Lagerbehälter Tragbar Blau Polypropylen, 130mm x 150mm x 240mm
RS Pro
4844056
ab € 11,22*
Zubehör
RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel, 5-er Satz 5mm L-Form kurz
RS Pro
609534
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen