Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERJ, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 47kΩ ±1% / 0.2W ±200ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1838899
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP03F4702V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Widerstand = 47kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.2W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ERJ
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Überspannungsableiterwiderstände Typ: ERJ PA2, P03, PA3, P06, P08, P14ESD-Überspannungseigenschaften, die den standardmäßigen Metallschichtwiderständen überlegen sind Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur Dickschicht-Resistive-Element und drei Schichten Elektroden Geeignet sowohl für Reflow- als auch für Flowlöten Hohe Leistung … 0,20 W: 0402 Zoll / 1005 mm Größe (ERJPA2), 0603 Zoll / 1608 mm Größe (ERJP03) 0,25 W: 0603 Zoll / 1608 mm Größe (ERJPA3) 0,50 W: 0805 Zoll / 2012 mm Größe (ERJP06), 1210 Zoll / 3225 mm Größe (ERJP14 Zoll) 0,66 W: 1206 / 3216 mm Größe (ERJP08)
Weitere Informationen:
Widerstand:
47kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.2W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ERJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1838899, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Panasonic, ERJP03F4702V, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0385*
5000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0385*
5000
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0385*
1 Tag
49
10
€ 14,99*
ab € 0,0263*
€ 0,4133*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,0458
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,045
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,0362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 192,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.